Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2541001 Herst.-Nr.: AK-510100-025-S EAN/GTIN: 4016032330929 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ASSMANN - Audiokabel - stereo mini jack (M) bis stereo mini jack (M) - 2.5 m - abgeschirmt - Schwarz - geformt | Gruppe | Kabel | Hersteller | Assmann | Hersteller Art. Nr. | AK-510100-025-S | EAN/UPC | 4016032330929 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ASSMANN Audiokabel - 2.5 m | Kabel | Audiokabel | Technologie | Abgeschirmt | Länge | 2.5 m | Anschluss | Stereo mini jack - männlich | Stecker (zweites Ende) | Stereo mini jack - männlich | Besonderheiten | Geformt | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Audiokabel - geformt | Technologie | Abgeschirmt | Länge | 2.5 m | Besonderheiten | Kupfermantelstahldraht-Leiter (CCS) | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich | Stecker (zweites Ende) | Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Kabeltyp: | Audiokabel - geformt | Technologie: | Abgeschirmt | Länge: | 2.5 m | Besonderheiten: | Kupfermantelstahldraht-Leiter (CCS) | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich | Stecker (zweites Ende): | Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klinkenkabel stecker-stecker stereo, stereo, miniphone, männlich, mnnlich, mini, phone, schwarz, assmann, digitus, 510100, ak510100025s, audiokabel, abgeschirmt, geformt, audio, anschlusskabel, klinke, klinkenstecker, 35mm, 250m, 3.5mm, 2x0.10/10, 2x01010, 2.50m, 2.50, audioanschlusskabel |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,28* | € 1,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,95* | ab € 1,29* | € 1,60* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,34* | € 1,67* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,34* | € 1,67* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,15* | € 16,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|