Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged Mini - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2537423
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     LAC9000298
EAN/GTIN:
     3660619005840
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  LaCie Rugged Mini - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.0
Gruppe  Festplatten
Hersteller  LaCie
Hersteller Art. Nr.  9000298
Modell  Rugged Mini
EAN/UPC  3660619005840

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LaCie Rugged Mini - Festplatte - 2 TB - USB 3.0
Typ  Festplatte - extern (tragbar) - stoßfest, Kennwortauthentifizierung, druckbeständig, robust, wetterfest
Kapazität  2 TB
Schnittstelle  USB 3.0
Datenübertragungsrate  5.0 Gbps (USB 3.0)
Merkmale  Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, druckbeständig, robust, wetterfest
Stromversorgung  USB-Bus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  86 mm x 135 mm x 19 mm
Gewicht  240 g
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität  2 TB
Schnittstelle  USB 3.0
Merkmale  Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, druckbeständig, robust, wetterfest
Breite  86 mm
Tiefe  135 mm
Höhe  19 mm
Gewicht  240 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Schnittstelle  5.0 Gbps (USB 3.0)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.0
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  LaCie Backup Assistant, LaCie Private-Public, LaCie Desktop Manager Eco Mode
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5, Apple MacOS X 10.7 Lion, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB 3.0-Kabel - extern
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität:
2 TB
Schnittstelle:
USB 3.0
Breite:
86 mm
Tiefe:
135 mm
Höhe:
19 mm
Übertragungsrate Schnittstelle:
5.0 Gbps (USB 3.0)
Schnittstellen:
1 x USB 3.0
Stromversorgung:
USB-Bus
Enthaltene Kabel:
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, FireWire Festplatte, FireWire Festplatten, FireWire HDD, FireWire Hard Drive, FireWire Harddisk, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte lacie 2tb, firewire festplatte 2tb, firewire festplatte, lacie, 9000298, rugged, mini, festplatte, extern, tragbar, lac9000298, usb3.0, usb30, usb3, externe, zoll, orange, minfi, 6.35, silber, shock, rain, pressure, resistant, 2.5in, external, verkabelt, typea, aluminium
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 89,53*
€ 114,18*
3 Tage
297
€ 2,90*
ab € 91,36*
€ 116,53*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 92,09*
€ 117,83*
3 Tage
20
€ 3,51*
ab € 92,61*
€ 117,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 102,60*
€ 130,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.