Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Inc HP - DDR3L - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 V - ungepuffert - nicht-ECC (P2N46AA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2532730
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P2N46AA
EAN/GTIN:
     0889894207395
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Laptopspeicher
Notebookspeicher
S0DIMM

Übersicht

Kurzinfo  HP - DDR3L - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 V - ungepuffert - nicht-ECC
Gruppe  RAM
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  P2N46AA
Modell  HP
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP - DDR3L - 4 GB - SO DIMM 204-PIN
Produkttyp  RAM-Speicher
Kapazität  4 GB
Speichertyp  DDR3L SDRAM - SO DIMM 204-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  Nicht-ECC
Geschwindigkeit  1600 MHz (PC3L-12800)
Latenzzeiten  CL11
Leistungsmerkmale  Niederspannung , ungepuffert
Spannung  1.35 V
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  HP P2N46AA

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  4 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  HP P2N46AA
  
Speicher  
Typ  DRAM
Technologie  DDR3L SDRAM
Formfaktor  SO DIMM 204-PIN
Geschwindigkeit  1600 MHz (PC3L-12800)
Latenzzeiten  CL11
Datenintegritätsprüfung  Nicht-ECC
Besonderheiten  Niederspannung , ungepuffert
Spannung  1.35 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kapazität:
4 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
HP P2N46AA
Typ:
DRAM
Technologie:
DDR3L SDRAM
Formfaktor:
SO DIMM 204-PIN
Geschwindigkeit:
1600 MHz (PC3L-12800)
Latenzzeiten:
CL11
Datenintegritätsprüfung:
Nicht-ECC
Besonderheiten:
Niederspannung , ungepuffert
Spannung:
1.35 V
Weitere Suchbegriffe: SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, hp ddr3 ram 4gb, ddr3 ram 4gb, ddr3 ram, 1600, ddr3l1600, p2n46aa, ddr3l, sodimm, 12800, dimm, 204pin, pc3l12800, cl11, 1.35, ungepuffert, nonecc, t628, pc3l, inc., pc312800, ddr31600, speicher, hp 4gb ddr3l1600 sodimm, hp4gbddr3l1600sodimm, ddr3, hp 4gb ddr3l, 1600 sodimm
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Packung
€ 3,50*
ab € 62,23*
€ 67,39*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 72,16*
€ 78,30*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 76,84*
€ 83,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,45*
€ 83,95*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 78,86*
€ 85,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,39*
€ 80,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,35*
€ 77,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,30*
€ 75,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,23*
€ 74,05
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 62,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG