Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2527978 Herst.-Nr.: 1868736 EAN/GTIN: 0071701001153 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DYMO XTL Permanent haftend für ebene Oberflächen - Selbstklebende Etiketten aus Polyester, glänzend - Schwarz auf Weiß - Rolle (0,9 cm x 9,1 m) 1 Rolle(n) - für XTL 300, 500 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Newell Rubbermaid | Hersteller Art. Nr. | 1868736 | EAN/UPC | 0071701001153 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DYMO XTL Permanent haftend für ebene Oberflächen - selbstklebende Etiketten aus Polyester, glänzend - 1 Rolle(n) | Produkttyp | Selbstklebende Etiketten aus Polyester, glänzend | Mediengröße | Rolle (0,9 cm x 9,1 m) | Drucktechnologie | Thermal Transfer | Medienfarbe | Schwarz auf Weiß | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | Kompatibel mit | XTL 300, 500 | Ausführliche Details Media | | Medientyp | Selbstklebende Etiketten aus Polyester, glänzend | Mediengrößen | Rolle (0,9 cm x 9,1 m) | Drucktechnologie | Thermal Transfer | Medienfarbe | Schwarz auf Weiß | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | Merkmale | Wasserbeständig, ölresistent, chemikalienbeständig, UV-beständig | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Weiß | Kennzeichnung | RoHS, UL 969 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | DYMO XTL 300, 500 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Medientyp: | Selbstklebende Etiketten aus Polyester, glänzend | Mediengrößen: | Rolle (0,9 cm x 9,1 m) | Drucktechnologie: | Thermal Transfer | Medienfarbe: | Schwarz auf Weiß | Enthaltene Menge: | 1 Rolle(n) | Farbkategorie: | Weiß | Kennzeichnung: | RoHS, UL 969 | Kompatibel mit: | DYMO XTL 300, 500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, dymo beschriftungsband 9mmx7m schwarz auf weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, 1868736, dymo, polyester, permanent, schwarz, haftend, weiß, ebene, oberflächen, glänzend, klebstoff, rolle, rolle(n, etiketten, oberflchen, glnzend, rollen, schriftband, black, vinyl, tape, white, sw/ws, 649799, 0717010011536, swws |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 58,82* | € 78,51* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 58,55* | € 78,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|