| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2526794 Herst.-Nr.: 1868786 EAN/GTIN: 0071701001658 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DYMO XTL Allzweck-Vinyl - Vinyl - Weiß auf Braun - Rolle (1,2 cm x 7,5 m) 1 Rolle(n) Etiketten - für XTL 300, 500 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Dymo Corporation | Hersteller Art. Nr. | 1868786 | Modell | XTL Allzweck-Vinyl | EAN/UPC | 0071701001658 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DYMO XTL Allzweck-Vinyl - Etiketten - 1 Rolle(n) - Rolle (1,2 cm x 7,5 m) | Produkttyp | Etiketten | Produktmaterial | Vinyl | Mediengröße | Rolle (1,2 cm x 7,5 m) | Drucktechnologie | Thermal Transfer | Medienfarbe | Weiß auf Braun | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | Kompatibel mit | XTL 300, 500 | Ausführliche Details Media | | Medientyp | Etiketten | Produktmaterial | Vinyl | Mediengrößen | Rolle (1,2 cm x 7,5 m) | Drucktechnologie | Thermal Transfer | Medienfarbe | Weiß auf Braun | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | Merkmale | Wasserbeständig, ölresistent, chemikalienbeständig, UV-beständig, Verwendung in Innenräumen/im Freien | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | UL 969 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | DYMO XTL 300, 500 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Medientyp: | Etiketten | Produktmaterial: | Vinyl | Mediengrößen: | Rolle (1,2 cm x 7,5 m) | Drucktechnologie: | Thermal Transfer | Medienfarbe: | Weiß auf Braun | Enthaltene Menge: | 1 Rolle(n) | Kennzeichnung: | UL 969 | Kompatibel mit: | DYMO XTL 300, 500 |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Rhino XTL-300; Rhino XTL-500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, beschriftungsband dymo weiße schrift, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, 1868786, dymo, vinyl, weiß, braun, schriftband, permanent, haftend, endlos, allzweckvinyl, rolle, rolle(n, etiketten, wärmeübertragung, schwarz, transparent, rollen, wrmebertragung, allzweck |
| | |
| |