Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2521433 Herst.-Nr.: 47841 EAN/GTIN: 4002888478410 |
| |
|
| | |
| Lindy 7.5m CrossOver Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel, grau RJ45-Stecker, 250MHz, Kupfer, 27AWG (47841) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel cat6, 47841, lindy, s/ftp, sftp, crossover, cat6, cat.6, patchkabel, netzwerkkabel, grau, 7.5m, rj45stecker, 250mhz, kupfer, 27awg, rj45, stecker, grau/rot, 7.50m, 7.50, rastnasenschutz, graurot, 750m |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,38* | € 9,17* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,39* | € 9,18* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,92* | € 15,86* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,93* | € 16,02* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,09* | € 27,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|