Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2519563 Herst.-Nr.: 47838 EAN/GTIN: 4002888478380 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 2 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - glatt - Grau | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 47838 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy Crossover-Kabel - 2 m - Grau | Typ | Crossover-Kabel - CAT 6 | Technologie | SFTP, PiMF | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Leistungsmerkmale | Glatt , goldbeschichtete Anschlüsse, abgeschirmte Anschlüsse | Länge | 2 m | Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x RJ-45 - männlich | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Crossover-Kabel - CAT 6 | Technologie | SFTP, PiMF | American Wire Gauge (AWG) | 27 | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Leistungsmerkmale | Glatt , goldbeschichtete Anschlüsse, abgeschirmte Anschlüsse | Länge | 2 m | Farbe | Grau | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x RJ-45 - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Crossover-Kabel - CAT 6 | Technologie: | SFTP, PiMF | American Wire Gauge (AWG): | 27 | Drähte pro Kabel: | 8 Drähte | Paare pro Kabel: | 4 Zweidrahtleitungen | Leistungsmerkmale: | Glatt , goldbeschichtete Anschlüsse, abgeschirmte Anschlüsse | Länge: | 2 m | Farbe: | Grau | Anschlüsse: | 1 x RJ-45 - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 1 x RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, kat 6 sftp 2m grau, kat6 sftp, grau kat6, lindy, 47838, rj45, sftp, grau, s/ftp, crossoverkabel, pimf, ohne, haken, cat6, crossover, kabel, cat.6, patchkabel, netzwerkkabel, rj45stecker, 250mhz, kupfer, 27awg, stecker, grau/rot, 2.00m, networking, 2.00, rastnasenschutz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,43* | € 3,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 10,00* | ab € 2,44* | € 3,74* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,58* | € 3,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 4,27* | € 6,38* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,01* | € 20,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|