Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TruDDR4 - DDR4 - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15 - 1.2 V - registriert - ECC - für System x3500 M5 5464; x3550 M5 5463; x3650 M5 5462


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2511694
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46W0798
EAN/GTIN:
     4053162652682
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
ECC-RAM

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo TruDDR4 - DDR4 - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15 - 1.2 V - registriert - ECC - für System x3500 M5 5464; x3550 M5 5463; x3650 M5 5462
Gruppe  RAM
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  46W0798
Modell  TruDDR4
EAN/UPC  4053162652682

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo TruDDR4 - DDR4 - 16 GB - DIMM 288-PIN
Produkttyp  RAM-Speicher
Kapazität  16 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  ECC
Geschwindigkeit  2133 MHz (PC4-17000)
Latenzzeiten  CL15
Leistungsmerkmale  Dual Rank, registriert
Spannung  1.2 V
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  Lenovo 46W0798
Entwickelt für  System x3500 M5 5464; x3550 M5 5463; x3650 M5 5462

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  16 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  Lenovo 46W0798
  
Speicher  
Typ  DRAM
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit  2133 MHz (PC4-17000)
Latenzzeiten  CL15
Datenintegritätsprüfung  ECC
Besonderheiten  Dual Rank, registriert
Chip-Organisation  X4
Spannung  1.2 V
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo System x3500 M5 5464
Lenovo System x3550 M5 5463
Lenovo System x3650 M5 5462

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kapazität:
16 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
Lenovo 46W0798
Typ:
DRAM
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit:
2133 MHz (PC4-17000)
Latenzzeiten:
CL15
Datenintegritätsprüfung:
ECC
Besonderheiten:
Dual Rank, registriert
Chip-Organisation:
X4
Spannung:
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, 16 gb ddr4 ram lenovo, ddr4 ram, ddr4 ram 16gb, lenovo, 2133, truddr4, pc417000, cl15, 46w0798, 5462, 17000, 0798, 5464, 5463, 16gb, ddr4, memory, 2rx4, modul, dimm, 288pin, registriert, system, x3500, 5464;, x3550, 5463;, x3650, 3500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,50*
ab € 118,51*
€ 152,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 146,04*
€ 184,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.