Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm Handabroller grün + 1x tesafilm 10m 15mm ecoundclear (57969-00000-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2504445
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57969-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448166319
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Transparent
Länge  10 m
Adhäsion  Ja
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  15 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produktfarbe:
Transparent
Länge:
10 m
Adhäsion:
Ja
Menge pro Packung:
1
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm tesa 10mx15mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 57969, 00000, 579690000001, tesa, tesafilm, handabroller, grün, 15mm, eco&clear, ecoclear, film, clear, transparent
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 2,02*
€ 2,97*
17 Tage
nicht lagernd
7
€ 5,87*
ab € 2,01*
€ 3,00*
1
€ 6,78*
ab € 2,05*
€ 3,01*
1
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 3,98*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 14,54*
€ 19,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57315-00000-02
ab € 1,24*
Zubehör
tesa
57859-00000-13
ab € 2,08*
Zubehör
tesa
59110-00005-06
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.