Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman MK129 Elektronisches Spielzeug (MK129)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2491900
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MK129
EAN/GTIN:
     5410329001292
Suchbegriffe:
wsak129
mk129
whadda
bausatz

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Breite  8,889 cm
Tiefe  10,921 cm
  
Energie  
Energiebedarf  AAA
Zahl der unterstützten Batterien  2
Batteriespannung  1,5V

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Breite:
8,889 cm
Tiefe:
10,921 cm
Energiebedarf:
AAA
Zahl der unterstützten Batterien:
2
Batteriespannung:
1,5V
Weitere Suchbegriffe: velleman, roboter, elektronisches, spielzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.