Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genius Micro Traveler - Maus - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB - Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-248206
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     31010125107
EAN/GTIN:
     4710268228691
Suchbegriffe:
Gembird Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus

Übersicht

Kurzinfo  Genius Micro Traveler - Maus - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB - Rubinrot
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  Genius
Hersteller Art. Nr.  31010100103
Modell  Genius Micro Traveler
EAN/UPC  5053390954120

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Genius Micro Traveler - Maus - USB - Rubinrot
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Kabelgebunden - USB
Farbe  Rubinrot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.9 cm x 7.4 cm x 2.8 cm
Gewicht  49 g
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  3
Bewegungsauflösung  1200 dpi
Leistungsmerkmale  Einziehbares Kabel, Scrolling - Rad
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - integriert
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X oder später, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Breite  3.9 cm
Tiefe  7.4 cm
Höhe  2.8 cm
Gewicht  49 g
Farbe  Rubinrot
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  3
Bewegungsauflösung  1200 dpi
Leistungsmerkmale  Einziehbares Kabel, Scrolling - Rad
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB - 4-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - integriert
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X oder später, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Gerätetyp:
Maus
Breite:
3.9 cm
Tiefe:
7.4 cm
Höhe:
2.8 cm
Farbe:
Rubinrot
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
3
Bewegungsauflösung:
1200 dpi
Leistungsmerkmale:
Einziehbares Kabel, Scrolling - Rad
Schnittstellen:
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - integriert
Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, gembird wired optical mouse, notebook maus, notebook maus kabelgebunden, 1200, 31010125107, genius, gembird, micro, traveler, maus, optisch, tasten, 31010100103, microtraveler, drátová/, dpi/, usb/, cervená, kabelgebunden, rubinrot, ruby, rote, notebook, scroll, aufrollbarem, kabel, lang, drtov, cerven
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.