Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2467102 Herst.-Nr.: CMK32GX4M2A2400C14 EAN/GTIN: 0843591069533 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Corsair Vengeance LPX - DDR4 - 32 GB : 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL14 - 1.2 V - ungepuffert - nicht-ECC | Gruppe | RAM | Hersteller | Corsair | Hersteller Art. Nr. | CMK32GX4M2A2400C14 | Modell | Vengeance LPX | EAN/UPC | 0843591069533 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Corsair Vengeance LPX - DDR4 - 32 GB : 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN | Produkttyp | RAM-Speicher | Kapazität | 32 GB : 2 x 16 GB | Speichertyp | DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN | Erweiterungstyp | Generisch | Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC | Geschwindigkeit | 2400 MHz (PC4-19200) | Latenzzeiten | CL14 (14-16-16-31) | Leistungsmerkmale | Dualer Kanal, 8-Layer-PCB-Wärmeverteiler, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader , ungepuffert | Spannung | 1.2 V | Ausführliche Details Allgemein | | Kapazität | 32 GB : 2 x 16 GB | Erweiterungstyp | Generisch | | | Speicher | | Typ | DRAM | Technologie | DDR4 SDRAM | Formfaktor | DIMM 288-PIN | Geschwindigkeit | 2400 MHz (PC4-19200) | Latenzzeiten | CL14 (14-16-16-31) | Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC | Besonderheiten | Dualer Kanal, 8-Layer-PCB-Wärmeverteiler, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader , ungepuffert | Spannung | 1.2 V | RAM-Leistung | SPD - 2133 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-36 Tested - 2400 MHz - 1.2 V - CL14 - 14-16-16-31 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Kapazität: | 32 GB : 2 x 16 GB | Erweiterungstyp: | Generisch | Typ: | DRAM | Technologie: | DDR4 SDRAM | Formfaktor: | DIMM 288-PIN | Geschwindigkeit: | 2400 MHz (PC4-19200) | Latenzzeiten: | CL14 (14-16-16-31) | Datenintegritätsprüfung: | Nicht-ECC | Spannung: | 1.2 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 32gb, ddr4 ram, ddr4 ram corsair, 2400, corsair, cmk32gx4m2a2400c14, vengeance, ddr4, 32gb, cl14, 2x16gb, 288pin, dimm, 16gb, 2400mhz, ungepuffert, sind, black, retail, unbuffered, ddr42400, memory, schwarz, 32gb:, pcarbeitsspeicher, 161631, speichermodule, übertaktung, konzipiert. |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 61,75* | € 79,35* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 65,42* | € 84,02* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 66,90* | € 85,85* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 67,59* | € 86,70* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 69,53* | € 89,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|