Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2461726 Herst.-Nr.: 784-BBBI EAN/GTIN: 5397063710508 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dell Slim DW316 - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/8x/5x - USB 2.0 - extern - für Inspiron 14 54XX, 15 55XX, 17 5758; OptiPlex 3020, 9020; Vostro 15 3558; XPS 13 | Gruppe | Datenträgerlaufwerke | Hersteller | Dell | Hersteller Art. Nr. | 784-BBBI | Modell | Slim DW316 | EAN/UPC | 4053162931138 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dell Slim DW316 - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - USB 2.0 | Gerätetyp | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - extern | Schnittstelle | USB 2.0 | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 14.4 cm x 13.75 cm x 1.4 cm | Gewicht | 200 g | Optische Speicherung | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM | Lesegeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD) | Schreibgeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) | Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) | Buffer-Underrun-Schutz | Automatic Buffer Under Run Error Protection Technology | Medienzuführungstyp | Tablett | Entwickelt für | Inspiron 11 3147, 14 5447, 14 5458, 15 3531, 15 5547, 15 5548, 15 5558, 17 5758, 3147, 3531, 5447, 5547, 5548; Latitude 3150; OptiPlex 3020M, 9020M; Precision Mobile Workstation M3800; Venue 10 Pro (5050), 10 Pro (5055); Vostro 15 3558; XPS 13, 13 (9343) | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - extern | Schnittstelle | USB 2.0 | Breite | 14.4 cm | Tiefe | 13.75 cm | Höhe | 1.4 cm | Gewicht | 200 g | | | Optische Speicherung | | Typ | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM | Lesegeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD) | Schreibgeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) | Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) | Unterstützte Medienformate | CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video, DVD-Audio, Super Video CD, Super Audio CD Hybrid Disc | Unterstützte Medientypen | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, M-DISC | Medienzuführungstyp | Tablett | Puffergröße | 0.75 MB | Buffer-Underrun-Schutz | Automatic Buffer Under Run Error Protection Technology | Funktionen | Notfall Eject Loch, Active Optimum Power Control (AOPC), Unterstützung von CPRM | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x USB 2.0 | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern - 60 cm | MTBF | 150,000 Stunde(n) | Kennzeichnung | Plug and Play | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | CyberLink Media Suite CD | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 5 °C | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 85% (nicht-kondensierend) | Geräuschentwicklung | 50 dBA | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Dell Inspiron 11 3147, 14 5447, 14 5458, 15 3531, 15 5547, 15 5548, 15 5558, 17 5758, 3147, 3531, 5447, 5547, 5548 Dell Latitude 3150 Dell OptiPlex 3020M, 9020M Dell Precision Mobile Workstation M3800 Dell Venue 10 Pro (5050), 10 Pro (5055) Dell Vostro 15 3558 Dell XPS 13, 13 (9343) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Gerätetyp: | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - extern | Schnittstelle: | USB 2.0 | Breite: | 14.4 cm | Tiefe: | 13.75 cm | Höhe: | 1.4 cm | Typ: | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM | Lesegeschwindigkeit: | 24x (CD) / 8x (DVD) | Schreibgeschwindigkeit: | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) | Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien: | 24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) | Medienzuführungstyp: | Tablett | Puffergröße: | 0.75 MB | Buffer-Underrun-Schutz: | Automatic Buffer Under Run Error Protection Technology | Schnittstellen: | 1 x USB 2.0 | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel - extern - 60 cm | MTBF: | 150,000 Stunde(n) | Kennzeichnung: | Plug and Play | Software inbegriffen: | CyberLink Media Suite CD | Min Betriebstemperatur: | 5 °C | Max. Betriebstemperatur: | 40 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 15 - 85% (nicht-kondensierend) | Geräuschentwicklung: | 50 dBA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD Burner, DVD-Writer, DVD Brenner extern, externe DVD Brenner, DVD Drives, DVD Laufwerk, DVD Laufwerk extern, externe DVD Laufwerke, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, Notebook CD-Laufwerk, Notebook DVD-Laufwerk, dell usb dvd brenner, dvd drives, extern dvd laufwerk, dell, 5625, dw316, slim, dvdrw, laufwerk, extern, dvd±rw, dvdram, precision, 784bbbi, 8x/8x/5x, alienware, latitude, optiplex, vostro, 7240, 8x8x5x, e7240, 30xx, 35xx, bbbi, g15;, g16;, e7240;, 30xx; |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 35,88* | € 47,47* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,12* | € 48,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,69* | € 49,49* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 37,73* | € 49,55* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 44,47* | € 57,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|