Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VivoLink Pro - DVI-Kabel - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 1 m - Daumenschrauben, 4K Unterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2456972
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PRODVIHD1
EAN/GTIN:
     5712505316658
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1

Übersicht

Kurzinfo  VivoLink Pro - DVI-Kabel - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 1 m - Daumenschrauben, 4K Unterstützung
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  VivoLink
Hersteller Art. Nr.  PRODVIHD1
Modell  Pro
EAN/UPC  5712505316658

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  VivoLink Pro DVI-Kabel - 1 m
Typ  DVI-Kabel
Technologie  Dreifachisolierung
Besonderheiten  Daumenschrauben, 4K Unterstützung
Länge  1 m
Anschluss  DVI-D - männlich
Stecker (zweites Ende)  DVI-D - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVI-Kabel
Technologie  Dreifachisolierung
Besonderheiten  Daumenschrauben, 4K Unterstützung
Länge  1 m
  
Konnektivität  
Anschluss  Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)  Digital DVI, 24+1-polig - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
DVI-Kabel
Technologie:
Dreifachisolierung
Besonderheiten:
Daumenschrauben, 4K Unterstützung
Länge:
1 m
Anschluss:
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende):
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1m, vivolink, prodvihd1, dvid, 24+1, dvikabel, daumenschrauben, unterstützung, untersttzung, kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 10,00*
ab € 18,39*
€ 25,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,14*
€ 56,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.