Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI-571C XL - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - Original - Tintenbehälter (0332C001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2456683
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0332C001
EAN/GTIN:
     4549292032857
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Canon CLI-571C XL - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - Original - Tintenbehälter
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  0332C001
Modell  CLI-571C XL
EAN/UPC  4549292032857

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon CLI-571C XL - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - Original - Tintenbehälter
Produkttyp  Tintenbehälter
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Cyan
Kapazität  11 ml
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale  Canon ChromaLife100

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenbehälter
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  11 ml
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale  Canon ChromaLife100

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenbehälter
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
11 ml
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale:
Canon ChromaLife100

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma MG 5700 Series; Pixma MG 5750; Pixma MG 5750 Series; Pixma MG 5751; Pixma MG 5752; Pixma MG 5753; Pixma MG 6800 Series; Pixma MG 6850; Pixma MG 6850 Series; Pixma MG 6851; Pixma MG 6852; Pixma MG 6853; Pixma MG 7700 Series; Pixma MG 7750; Pixma MG 7750 Series; Pixma MG 7751; Pixma MG 7752; Pixma MG 7753; Pixma TS 5000 Series; Pixma TS 5050; Pixma TS 5050 Series; Pixma TS 5051; Pixma TS 5052; Pixma TS 5053; Pixma TS 5055; Pixma TS 6000 Series; Pixma TS 6020 white; Pixma TS 6040; Pixma TS 6050; Pixma TS 6050 Series; Pixma TS 6051; Pixma TS 6052; Pixma TS 8000 Series; Pixma TS 8020 Series; Pixma TS 8040; Pixma TS 8050; Pixma TS 8050 Series; Pixma TS 8051; Pixma TS 8052; Pixma TS 8053; Pixma TS 9000 Series; Pixma TS 9040; Pixma TS 9050; Pixma TS 9050 Series; Pixma TS 9055
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
1
€ 5,00*
ab € 11,30*
€ 15,45*
1 Tag
100
1
€ 4,79*
ab € 11,39*
€ 15,49*
1 Tag
100
1
€ 4,50*
ab € 11,28*
€ 15,57*
1
€ 6,78*
ab € 11,56*
€ 15,83*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 19,28*
€ 25,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0385C001
ab € 9,25*
Ähnlich
Canon
0386C001
ab € 9,21*
Ähnlich
Canon
0389C001
ab € 9,44*
Ähnlich
Canon
0387C001
ab € 9,42*
Ähnlich
Canon
0334C001
ab € 10,87*
Ähnlich
Canon
0335C001
ab € 11,83*
Ähnlich
Canon
0333C001
ab € 11,88*
Ähnlich
Canon
0331C001
ab € 11,11*
Ähnlich
Canon
0388C001
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.