Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CE255A (55A) - Schwarz - Kapazität: 6.000 Seiten (CE255A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-245349
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE255A
EAN/GTIN:
     0884420133698
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  HP 55A - Schwarz - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CE255A) - für LaserJet Enterprise 500, flow MFP M525, P3015; LaserJet Pro MFP M521
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP
Hersteller Art. Nr.  CE255A
Modell  HP 55A
EAN/UPC  0884420133698

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 55A - Schwarz - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CE255A)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 6000 Seiten
Kompatibel mit  LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn, 500 MFP M525f, flow MFP M525c, P3015, P3015d, P3015dn, P3015n, P3015x; LaserJet Pro MFP M521dn, MFP M521dw

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  39.5 cm
Transporttiefe  16 cm
Transporthöhe  26.1 cm
Transportgewicht  1.8 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 6000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn, 500 MFP M525f, flow MFP M525c, P3015, P3015d, P3015dn, P3015n, P3015x
HP LaserJet Pro MFP M521dn, MFP M521dw

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Transportbreite:
39.5 cm
Transporttiefe:
16 cm
Transporthöhe:
26.1 cm
Transportgewicht:
1.8 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
HP Untermarke:
LaserJet
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 6000 Seiten

Kompatible Geräte:
Troy:
3000 Series; 3015 DN SecureDXI Printer; 3015 Micr; 3015 Micr Secure; 3015 Micr Secure Ex; 3015 SD Security Printer; 3015 SDT; 3015 SDT Security Printer; 3015 Series; 3015 X MICR; 3015 X MICR Secure Printer; 3015 X MICR SecureDXI Printer
HP:
LaserJet Enterprise 500 MFP M 525 dn; LaserJet Enterprise 500 MFP M 525 f; LaserJet Enterprise flow MFP M 525 c; LaserJet Enterprise P 3000 Series; LaserJet Enterprise P 3015; LaserJet Enterprise P 3015 D; LaserJet Enterprise P 3015 DN; LaserJet Enterprise P 3015 N; LaserJet Enterprise P 3015 Series; LaserJet Enterprise P 3015 X; LaserJet Managed flow MFP M 525 cm; LaserJet Managed MFP M 525 fm; LaserJet P 3015 Series; LaserJet Pro M 520 Series; LaserJet Pro MFP M 520 Series; LaserJet Pro MFP M 521 dn; LaserJet Pro MFP M 521 dw; LaserJet Pro MFP M 521 dx; LaserJet Pro MFP M 521 dz; LaserJet P 3010 Series; LaserJet P 3011; LaserJet P 3015 D; LaserJet P 3015 DN; LaserJet P 3015 N; LaserJet P 3015 X
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, ce255a, schwarz, toner, 6000, laserjet, seiten, original, 6.000, 3015, black, cartridge, tonerpatrone, 4296168, p3015, tonerkartuschen, seite, kapazität:, inc., standard, capacity, pages, 1pack, 8844201336986, kapazitt, kapazität, pack
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
€ 4,15*
ab € 128,17*
€ 155,67*
2 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 131,72*
€ 157,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 131,92*
€ 158,19*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 133,19*
€ 158,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 132,91*
€ 159,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.