Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Cheetah 15K.7 - Festplatte - 300GB - intern - 8,9 cm (3.5") - SAS-2 - 15000 U/min - Puffer: 16MB (ST3300657SS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Cheetah 300GB 3.5" SAS 3.5"
Seagate Cheetah 300GB 3.5" SAS 3.5"
Seagate Cheetah 300GB 3.5" SAS 3.5"
Artikel-Nr.:
     2753I-245308
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST3300657SS
EAN/GTIN:
     0763649022009
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Produkttext

Die größere Leistung und Speicherkapazität der ?Cheetah 15K.7? von Seagate senken die Kosten pro GB und steigert die Kapazität pro Watt. Darüber hinaus bietet sie die branchenweit beste Zuverlässigkeit, wodurch die Kosten für das Ersetzen von Festplatten gesenkt werden können. Die ?Cheetah 15K.7? nutzt PowerTrim-Technik von Seagate, durch die der Stromverbrauch der Festplatte maximal optimiert wird. Die Cheetah 15K.7 von Seagate ist die geschäftskritische 3.5" -Festplatte mit der besten Leistung, der größten Speicherkapazität und erstklassiger Zuverlässigkeit in Tier-1-Speicherumgebungen. Diese branchenweit führende Enterprise-Festplatte verringert die Speicherkosten pro GB und steigert gleichzeitig die Kapazität pro Watt. Der Stromverbrauch der Festplatte wird auf allen Aktivitätsebenen mit Seagates PowerTrim-Technik dynamisch optimiert. Senken Sie die Kosten für die Außerdienststellung von IT-Festplatten.

Übersicht

Kurzinfo  Seagate Cheetah 15K.7 - Festplatte - 300 GB - intern - 8.9 cm (3.5") - SAS-2 - 15000 U/min - Puffer: 16 MB
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Seagate
Hersteller Art. Nr.  ST3300657SS
Modell  Cheetah 15K.7
EAN/UPC  7636490020551

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Seagate Cheetah 15K.7 - Festplatte - 300 GB - SAS-2
Typ  Festplatte - intern
Formfaktor  8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.2 cm x 14.7 cm x 2.5 cm
Gewicht  0.67 kg
Kapazität  300 GB
Schnittstellen Typ  Serial Attached SCSI 2
Datenübertragungsrate  600 MBps
Mittlere Suchzeit  3.4 ms
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
Puffergrösse  16 MB
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Breite  10.2 cm
Tiefe  14.7 cm
Höhe  2.5 cm
Gewicht  0.67 kg
  
Festplatte  
Formfaktor  8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Kapazität  300 GB
Schnittstellen Typ  Serial Attached SCSI 2
Puffergröße  16 MB
Merkmale  Enhanced Error Correction Code, Background Media Scan (BMS), PowerTrim-Technologie, Perpendicular Magnetic Recording (PMR)
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  296 MBps
Positionierungszeit  3.4 ms (Durchschnittlich)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit  0.2 ms
Mittlere Wartezeit  2 ms
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  1,600,000 Stunde(n)
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^16
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Serial Attached SCSI 2
Kompatible Einschübe  1 x intern - 8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
  
Verschiedenes  
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
  
Service und Support  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Schocktoleranz  60 g @ 2 ms (in Betrieb) / 300 g @ 2 ms (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz  1 g @ 5-400 Hz (in Betrieb) / 3 g @ 5-400 Hz (nicht in Betrieb)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Breite:
10.2 cm
Tiefe:
14.7 cm
Höhe:
2.5 cm
Formfaktor:
8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Kapazität:
300 GB
Schnittstellen Typ:
Serial Attached SCSI 2
Puffergröße:
16 MB
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
296 MBps
Positionierungszeit:
3.4 ms (Durchschnittlich)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit:
0.2 ms
Mittlere Wartezeit:
2 ms
Spindelgeschwindigkeit:
15000 U/min
MTBF:
1,600,000 Stunde(n)
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^16
Schnittstellen:
1 x Serial Attached SCSI 2
Kompatible Einschübe:
1 x intern - 8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Schocktoleranz:
60 g @ 2 ms (in Betrieb) / 300 g @ 2 ms (nicht in Betrieb)
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, scsi festplatte seagate 15k, sas festplatte, scsi festplatte 300gb, seagate, st3300657ss, 3300657, 15000, cheetah, festplatte, intern, puffer:, puffer, 3.5", 6gb/s, 6gbs, 15k.7, 300gb, 16mb, 5704327755524, 15k7, 24/7, 6gb7s, sas2, u/min, 889mm, umin
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,00*
ab € 104,52*
€ 134,93*
1 Tag
29
€ 7,50*
ab € 106,63*
€ 137,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 117,85*
€ 149,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
ST3600057SS
ab € 151,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.