Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2427333 Herst.-Nr.: 053462 EAN/GTIN: 0665188534626 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Primera - Besonders hohe Ergiebigkeit - Magenta - Original - Tintenpatrone - für Primera LX2000 Color Label Printer | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Primera | Hersteller Art. Nr. | 053462 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Primera - Besonders hohe Ergiebigkeit - Magenta - Original - Tintenpatrone | Produkttyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Magenta (pigmentiert) | Patronenleistung | Besonders hohe Ergiebigkeit | Kompatibel mit | Primera LX2000 Color Label Printer | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Magenta (pigmentiert) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Patronenleistung | Besonders hohe Ergiebigkeit | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Primera LX2000 Color Label Printer | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Magenta (pigmentiert) | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Patronenleistung: | Besonders hohe Ergiebigkeit | Kompatibel mit: | Primera LX2000 Color Label Printer |
Kompatible Geräte: | | Primera: | LX 1000; LX 1000 e; LX 2000; LX 2000 e; LX 2000 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, druckerpatrone magenta, druckerpatrone, primera druckerpatrone, primera, 053462, magenta, 1000, 2000, 53462, lx2000, besonders, hohe, ergiebigkeit, original, tintenpatrone, lx1000, lx1000e, 34ml, tinte, pigment.lx2000, pigmentiert, technology, lx2000e/lx1000e, pigmented, tank, 34ml., hoch, pigmentlx2000, lx2000elx1000e |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 34,34* | € 40,31* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 35,11* | € 41,72* | | | | | | | | | | € 3,95* | ab € 35,58* | € 41,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,14* | € 42,63* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 46,17* | € 55,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|