Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2427332 Herst.-Nr.: 053463 EAN/GTIN: 0665188534633 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Primera - Besonders hohe Ergiebigkeit - Gelb - Original - Tintenpatrone - für Primera LX2000 Color Label Printer | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Primera | Hersteller Art. Nr. | 053463 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Primera - Besonders hohe Ergiebigkeit - Gelb - Original - Tintenpatrone | Produkttyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Gelb (pigmentiert) | Patronenleistung | Besonders hohe Ergiebigkeit | Kompatibel mit | Primera LX2000 Color Label Printer | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Gelb (pigmentiert) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Patronenleistung | Besonders hohe Ergiebigkeit | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Primera LX2000 Color Label Printer | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Gelb (pigmentiert) | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Patronenleistung: | Besonders hohe Ergiebigkeit | Kompatibel mit: | Primera LX2000 Color Label Printer |
Kompatible Geräte: | | Primera: | LX 1000; LX 1000 e; LX 2000; LX 2000 e; LX 2000 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, druckerpatrone gelb, druckerpatrone, primera druckerpatrone, primera, 053463, 1000, 2000, gelb, lx2000, 53463, besonders, hohe, ergiebigkeit, original, tintenpatrone, lx1000, lx1000e, yellow, 34ml, tinte, pigmented, tank, lx2000e, pigment.lx2000, pigmentiert, technology, lx2000e/lx1000e, 34ml., hoch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 29,21* | € 39,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 30,06* | € 41,13* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 30,44* | € 41,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,00* | € 41,95* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 41,59* | € 55,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|