Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Netzteil - 90 Watt - für Dynabook Toshiba Portégé R30; Toshiba Satellite C70, M50, P50, P70 (MBA50156)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2414699
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBA50156
EAN/GTIN:
     5712505446256
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Netzteil - 90 Watt - für Dynabook Toshiba Portégé R30; Toshiba Satellite C70, M50, P50, P70
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBA50156
Modell  
EAN/UPC  5712505446256

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Netzteil - 90 Watt
Gerätetyp  Netzteil - extern
Ausgangsspannung  19 V
Leistungskapazität  90 Watt
Ausgabeanschlussstellen  1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,5 mm)
Entwickelt für  Dynabook Toshiba Portégé R30; Toshiba Satellite Pro C70, L550, L70; Toshiba Qosmio X770; Satellite A500, A500/02, A500/031, A500/042, C70, C75, C850, C855, C870, L50, L500, L500D/01, L505, L550, L555, L630/037, L670, L675, L70, L755, L830, L850, L855, M50, P50, P70, P755, P875, S50, S70, U50

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - extern
  
Stromversorgungsgerät  
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,5 mm)
Ausgangsspannung  19 V
Elektrischer Strom max.  4.74 A
Leistungskapazität  90 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dynabook Toshiba Portégé R30-A-130, R30-A-13X, R30-A-140, R30-A-14C, R30-A-14G, R30-A-157, R30-A-15C, R30-A-17G, R30-A-17H, R30-A-17R, R30-A-19E, R30-A-1DJ
Dynabook Toshiba Satellite Pro C70-A-00C, C70-A-13Q, C70-A-13R, C70-A-13T, C70-A-148, C70-A-14W, C70-A-14X, C70-A-152, C70-A-153, C70-A-155, C70-A-159, C70-A-15L, C70-A-15M, C70-A-15N, C70-A-15P, L70-A-13R, L70-A-13T, L70-A-13U, L70-A-13Z, L70-A-142
Toshiba Satellite C70-A-00F, C70-A-11U, C70-A-13U, C70-A-13X, C70-A-142, C70-A-14M, C70-A-14Z, C70-A-150, C70-A-151, C70-A-156, C70-A-157, C70-A-15D, C70-A-15G, C70-A-15K, C70-A-15U, C70-A-160, C70-A-162, C70-A-16N, C70-A-170, C70-A-17R, C70D-A-10L, C70D-A-111, C70D-A-114, C70D-A-117, C70D-A-119, C70D-A-11C, C70D-A-11E, C75-A-100, C75-A-102, C75-A-10W, C75-A-12D, C75-A-12E, C75-A-12V, C75-A-13M, C75-A-13N, C75-A-13P, C75-A-13Q, C75-A-13R, C75-A-13T, C75-A-13W, C75-A-13X, C75-A-140, C75-A-143, C75-A-144, C75-A-147, C75-A-148, C75-A-14C, C75-A-14F, C75-A-155, C75-A-15E, C75-A7390, C75D-A-10C, C850-1MH, C850-1MJ, C855-244, C855-285, C870-1H1, L50-A-011, L50-A-105, L50-A-106, L50-A-13P, L50-A-152, L50-A-163, L50-A-165, L50-A-16G, L50-A-170, L50-A-18R, L50-A-18T, L50-A-18U, L50-A-19N, L50-A-19P, L50-A-1CE, L50-A-1CU, L50-A-1CW, L50-A-1DE, L50-A-1DF, L50-A-1DG, L50-A-1DN, L50-A-1E7, L50-A-1E9, L50-A-1EC, L50-A-1EH, L50-A-1FM, L70-A-04G, L70-A-10G, L70-A-12W, L70-A-12Z, L70-A-138, L70-A-139, L70-A-13N, L70-A-13P, L70-A-143, L70-A-146, L755-S5151, L830-16G, L855D-SP5169KM, L855-S5121, L855-S5162, M50-A-108, M50-A-110, M50-A-115, M50-A-116, M50-A-118, M50-A-11E, M50-A-11L, M50-A-11Q, M50Dt-A-103, P50-A-113, P50-A-11J, P50-A-11M, P50-A-12Z, P50-A-136, P50-A-137, P50-A-13C, P50-A-13L, P50-A-13M, P50-A-13P, P50-A-13Q, P50-A-144, P50-A-14F, P50-B-108, P50-B-10M, P50-B-10Q, P50-B-10R, P50t-A-129, P50t-B-104, P70-A-11N, P70-A-11P, P70-A-11Q, P70-A-11V, P70-A-120, P70-A-125, P70-A-126, S50-A-00U, S50-A-069, S70-A-117, S70-A-11H

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,5 mm)
Ausgangsspannung:
19 V
Elektrischer Strom max.:
4.74 A
Leistungskapazität:
90 Watt
Enthaltene Kabel:
Stromkabel
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook 90w, netzteil notebook, coreparts, toshiba, mba50156, 50156, power, adapter, netzteil, watt, dynabook, portégé, r30;, satellite, portg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 10,00*
ab € 25,18*
€ 29,69*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 40,86*
€ 47,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,27*
€ 50,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.