Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2409245 Herst.-Nr.: 44085 EAN/GTIN: 0023942440857 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Verbatim Premium - Flash-Speicherkarte (SD-Adapter inbegriffen) - 128 GB - UHS Class 1 / Class10 - 300x - microSDXC UHS-I | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Verbatim | Hersteller Art. Nr. | 44085 | Modell | Premium | EAN/UPC | 4008928440850 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Verbatim Premium - Flash-Speicherkarte - 128 GB - microSDXC UHS-I | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | microSDXC UHS-I Memory Card | Speicherkapazität | 128 GB | Geschwindigkeit | UHS Class 1 / Class10 - 300x | Enthaltener Speicheradapter | microSD/SD-Adapter | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 128 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Geschwindigkeit | 300x | SD Speed Class | UHS Class 1 / Class10 | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 45 MB/s | Formfaktor | microSDXC UHS-I Memory Card | Besonderheiten | Stoßsicher, wasserfest, temperaturbeständig | Enthaltener Speicheradapter | microSD/SD-Adapter | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 128 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Geschwindigkeit: | 300x | SD Speed Class: | UHS Class 1 / Class10 | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 45 MB/s | Formfaktor: | microSDXC UHS-I Memory Card | Besonderheiten: | Stoßsicher, wasserfest, temperaturbeständig | Enthaltener Speicheradapter: | microSD/SD-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 128gb, micro sd, verbatim micro sd, verbatim, 44085, microsdxc, class, premium, uhsi, class10, flashspeicherkarte, sdadapter, flash, speicherkarte, inbegriffen, 300x, adapter, 128gb, micro, card, sdxc, incl, inkl., inkl, retail, +adapter, secure, digital, extended |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,91* | € 12,06* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,07* | € 12,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,19* | € 12,44* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 9,32* | € 12,61* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,33* | € 28,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|