Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim PRO - Flash-Speicherkarte - 64GB - UHS Class 3 / Class10 - 300x/600x - SDXC UHS-I (47022)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2409244
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     47022
EAN/GTIN:
     0023942470229
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  Verbatim PRO - Flash-Speicherkarte - 64 GB - UHS Class 3 / Class10 - 300x/600x - SDXC UHS-I
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Verbatim
Hersteller Art. Nr.  47022
Modell  PRO
EAN/UPC  0023942470229

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Verbatim PRO - Flash-Speicherkarte - 64 GB - SDXC UHS-I
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  SDXC UHS-I Memory Card
Speicherkapazität  64 GB
Geschwindigkeit  UHS Class 3 / Class10 - 300x/600x

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  64 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Geschwindigkeit  300x/600x
SD Speed Class  UHS Class 3 / Class10
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 45 MB/s
Formfaktor  SDXC UHS-I Memory Card
Besonderheiten  Stoßsicher, wasserfest, temperaturbeständig
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  32 mm
Tiefe  24 mm
Höhe  2.1 mm
Gewicht  1.8 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
64 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Geschwindigkeit:
300x/600x
SD Speed Class:
UHS Class 3 / Class10
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 45 MB/s
Formfaktor:
SDXC UHS-I Memory Card
Besonderheiten:
Stoßsicher, wasserfest, temperaturbeständig
Breite:
32 mm
Tiefe:
24 mm
Höhe:
2.1 mm
Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, verbatim sdxc, sdxc, verbatim, 47022, uhsi, class, flashspeicherkarte, flash, speicherkarte, class10, 300x/600x, 300x600x, 300x, 600x, 64gb, card, karte, secure, digital, sdhc, prospeicherkarten, liefern, höchstleistung, moderne, kameras, hdcamcorder.uhsgeschwindigkeitsklasse, bedeutet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,08*
€ 8,72*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 6,45*
€ 9,25*
€ 5,95*
ab € 6,63*
€ 9,49*
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 9,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,71*
€ 33,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.