Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 900 GB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 U/min - für Modular Smart Array 1040, 2040, 2040 10Gb, 2042


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2387153
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     787647-001
EAN/GTIN:
     0888793473597
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 900 GB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 U/min - für Modular Smart Array 1040, 2040, 2040 10Gb, 2042
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  J9F47A
Modell  HPE Dual Port Enterprise
EAN/UPC  4514953791619

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 900 GB - SAS 12Gb/s
Typ  Festplatte
Kapazität  900 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
Merkmale  Dual Port
Entwickelt für  Modular Smart Array 1040, 2040, 2040 10Gb, 2042

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte
Kapazität  900 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Merkmale  Dual Port
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  2 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE Modular Smart Array 1040 Dual Controller SFF Bundle, 1040 Dual Controller SFF Storage, 2040 10Gb iSCSI Dual Controller SFF Bundle, 2040 Dual Controller SFF Bundle, 2040 FC Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle Performance Tier, 2040 SAN Dual Controller SFF Storage, 2040 SAN w/o SFP SFF Bundle, 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle Performance Tier, 2040 SAS Dual Controller SFF Storage, 2040 SFF Chassis, 2040 SFF DC-power Chassis, 2042 SAN Dual Controller SFF Storage, 2042 SAN Dual Controller with Mainstream Endurance Solid State Drives SFF Storage, 2042 SAS Dual Controller SFF Storage, 2042 SAS Dual Controller with Mainstream Endurance Solid State Drives SFF Storage

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Festplatte
Kapazität:
900 GB
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SAS 12Gb/s
Merkmale:
Dual Port
Übertragungsrate Laufwerk:
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit:
10000 U/min
Schnittstellen:
2 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, sas festplatte hp 900 gb 10k, sas controller, hp sas controller, enterprise, 2040, 900gb, 787647001, 10000, 2042, 5712505538791, 787647, 1040, hewlett, packard, 2.5inch, dual, port, festplatte, 2.5", 12gb/s, modular, smart, array, 10gb, 2.5in, j9f47a, 25inch, 12gbs, 25in
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 213,71*
€ 249,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 241,18*
€ 280,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,10*
€ 327,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,94*
€ 317,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,18*
€ 287,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.