Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet 35T3 - Festplatte - 4TB - extern (Stationär) - 8,9 cm (3.5") - USB3.0 - 256-Bit-AES (TS4TSJ35T3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2383359
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4TSJ35T3
EAN/GTIN:
     0760557832409
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  Transcend StoreJet 35T3 - Festplatte - 4 TB - extern (Stationär) - 8.9 cm (3.5") - USB 3.0 - 256-Bit-AES
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS4TSJ35T3
Modell  StoreJet 35T3
EAN/UPC  0760557832409

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Transcend StoreJet 35T3 - Festplatte - 4 TB - USB 3.0
Typ  Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität  4 TB
Encryption Algorithm  256-Bit-AES
Formfaktor  8.9 cm (3.5")
Schnittstelle  USB 3.0
Merkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), One-Touch Backup, lüfterloses Design, LED-Status-Anzeige, rutschfest, Energiesparmodus, Schaltfläche für schnelle Wiederverbindung , 256-Bit-AES
Stromversorgung  Wechselstromadapter im Lieferumfang
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  44.8 mm x 152.4 mm x 172.4 mm
Gewicht  1.04 kg
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität  4 TB
Encryption Algorithm  256-Bit-AES
Formfaktor  8.9 cm (3.5")
Schnittstelle  USB 3.0
Interne Laufwerkschnittstelle  Serial ATA
Merkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), One-Touch Backup, lüfterloses Design, LED-Status-Anzeige, rutschfest, Energiesparmodus, Schaltfläche für schnelle Wiederverbindung , 256-Bit-AES
Breite  44.8 mm
Tiefe  152.4 mm
Höhe  172.4 mm
Gewicht  1.04 kg
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  USB 3.0 - 9-polig USB Typ B
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  Wechselstromadapter im Lieferumfang
Stromversorgungsgerät  Netzteil
Erforderliche Netzspannung  AC 120/230 V/DC 12 V
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Transcend Elite
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.5 oder höher, Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - extern
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung  Plug and Play, BSMI, FCC, Directive 2006/66/EC, WEEE 2002/96/EC
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Gerätetyp:
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität:
4 TB
Encryption Algorithm:
256-Bit-AES
Formfaktor:
8.9 cm (3.5")
Schnittstelle:
USB 3.0
Interne Laufwerkschnittstelle:
Serial ATA
Breite:
44.8 mm
Tiefe:
152.4 mm
Höhe:
172.4 mm
Schnittstellen:
USB 3.0 - 9-polig USB Typ B
Stromversorgung:
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Stromversorgungsgerät:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
AC 120/230 V/DC 12 V
Software inbegriffen:
Transcend Elite
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - extern
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, 4tb usb3.0 usb hdd, external hdd, 4 tb external hdd, transcend, storejet, 35t3, extern, ts4tsj35t3, festplatte, stationär, 3.5", 256bitaes, stationr, black, ts4tsj35t3?obsolete, 4096, 5000, 89cm, ts4tsj35t3obsolete, obsolete, 8.9cm, 3.5zoll, storejet3.5in, port, usb3.0, storejet®, externe, zoll, schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 126,30*
€ 157,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 127,80*
€ 160,19*
€ 6,78*
ab € 127,80*
€ 160,20*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 131,32*
€ 163,74*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,87*
€ 164,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS8TSJ35T3
ab € 204,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.