Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2382670 Herst.-Nr.: CSV-3104D EAN/GTIN: 8717249401261 |
| |
|
| | |
| Übersicht Club 3D USB 3.0 Dual-Grafik 4K / UHD mini Docking Station (CSV-3104D) Technische Daten Anschlüsse
| Video | 1x DVI-I (bis zu 2048 x 1152 Pixel) 1x HDMI (bis zu 3840 x 2160 Pixel) | Audio | In/Out/Mic | USB | 4x USB 3.0 | Anschluss an Rechner | USB 3.0 | Netzwerk | RJ-45 | | | Breite | 94 mm | Höhe | 44 mm | Länge | 95 mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Video: | 1x DVI-I (bis zu 2048 x 1152 Pixel) | Audio: | In/Out/Mic | USB: | 4x USB 3.0 | Anschluss an Rechner: | USB 3.0 | Netzwerk: | RJ-45 | Breite: | 94 mm | Höhe: | 44 mm | Länge: | 95 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, club3d notebook dockingstation, docking station, thinkpad docking station, club3d, 3104, csv3104d, 3104d, station, docking, mini, club, usb3, sensevision, 4k+dvi, 4k2k, video, 2048x1152, dockingstation, gen.1, minidockingst, 4xusb3/hdmi/dvi/lan, silber, retail, dock, usb3.0, grau/schwarz, dualgrafik, 3840, 2160 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 108,18* | € 135,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 108,07* | € 135,40* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 108,83* | € 136,05* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 114,93* | € 142,96* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 120,49* | € 149,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|