Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 15,0m - SFTP, PiMF - glatt, halogenfrei - Grau (47269)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2376241
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47269
EAN/GTIN:
     4002888472692
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
LSZH-Kabel
Patch-Kabel

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 15 m - SFTP, PiMF - glatt, halogenfrei - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  47269
Modell  
EAN/UPC  4002888472692

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Netzwerkkabel - 15 m - Grau
Typ  Netzwerkkabel
Technologie  SFTP, PiMF
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Glatt, halogenfrei , goldbeschichtete Anschlüsse, Zugentlastung
Länge  15 m
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkabel
Technologie  SFTP, PiMF
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  26
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Glatt, halogenfrei , goldbeschichtete Anschlüsse, Zugentlastung
Länge  15 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, ANSI/TIA-568-C.2

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkabel
Technologie:
SFTP, PiMF
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
26
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Länge:
15 m
Farbe:
Grau
Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
UL, ANSI/TIA-568-C.2
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patch-kabel cat6 15,0m grau s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, lindy, 47269, rj45, grau, sftp, netzwerkkabel, s/ftp, pimf, rohkabel, kabel, anschlüsse, halogenfrei, ohne, haken, cat7, anschlsse, patchkabel, cat.7, cat6a, lsoh, lszh, cat.6a, stecker, 15.00, 1500
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 22,92*
€ 31,37*
2 Tage
4
€ 10,00*
ab € 23,08*
€ 31,38*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,41*
€ 33,32*
10 Tage
6
€ 5,00*
ab € 27,85*
€ 37,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,62*
€ 44,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.