Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-2371192 Herst.-Nr.: CP2087U EAN/GTIN: 4052792024234 |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht Kurzinfo | LogiLink EconLine - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 7.5 m - UTP - CAT 6 - Gelb | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | CP2087U | Modell | EconLine | EAN/UPC | 4052792024234 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink EconLine - Patch-Kabel - 7.5 m - Gelb | Typ | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie | UTP-Kabel | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Leistungsmerkmale | Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter | Länge | 7.5 m | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Gelb | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie | UTP-Kabel | Kabelmantelmaterial | Flexibles PVC | American Wire Gauge (AWG) | 24/7 | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Leistungsmerkmale | Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter | Länge | 7.5 m | Farbe | Gelb | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | TIA/EIA-568-B | GPSR GPRS Hersteller | 2direct GmbH | GPSR Anschrift | Langenstück 5, Schalksmühle, 58579, Deutschland | GPSR E-Mail | info@2direct.de | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,2 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie: | UTP-Kabel | Kabelmantelmaterial: | Flexibles PVC | American Wire Gauge (AWG): | 24/7 | Drähte pro Kabel: | 8 Drähte | Paare pro Kabel: | 4 Zweidrahtleitungen | Leistungsmerkmale: | Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter | Länge: | 7.5 m | Farbe: | Gelb | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich | Kennzeichnung: | TIA/EIA-568-B |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, logilink, cp2087u, rj45, 2087, econline, gelb, u/utp, uutp, cat6, patch, kabel, netzwerkkabel, 7.50, rastnasenschutz, cat.6, 7.5m, 200g |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,80* | € 2,80* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 7 |  | € 6,99* | ab € 3,81* | € 5,82* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 2,31* | € 5,82* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,36* | € 6,76* |  |  |  | Lager 2753 | |  | | 7 |  | € 5,95* | ab € 6,83* | € 10,02* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 70,14* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|