Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Erweiterungsmodul - Gigabit Ethernet x 24 - für HPE Aruba 5406R zl2, 5406R-44G-PoE+/2SFP+ v2, 5406R-44G-PoE+/4SFP v2, 5406R-8XGT/8SFP+ v2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2369299
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9987A
EAN/GTIN:
     0888182604250
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul

Übersicht

Kurzinfo  HPE - Erweiterungsmodul - Gigabit Ethernet x 24 - für HPE Aruba 5406R zl2, 5406R-44G-PoE+/2SFP+ v2, 5406R-44G-PoE+/4SFP v2, 5406R-8XGT/8SFP+ v2
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  J9987A
Modell  HPE
EAN/UPC  0888182604250

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE - Erweiterungsmodul
Gerätetyp  Erweiterungsmodul
Formfaktor  Plug-in-Modul
Ports  Gigabit Ethernet x 24
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  26.16 cm x 20.65 cm x 4.45 cm
Gewicht  790 g
Verdrahtungstyp  Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Entwickelt für  HPE Aruba 5406R zl2, 5406R-44G-PoE+/2SFP+ v2 zl2, 5406R-44G-PoE+/4SFP v2 zl2, 5406R-8XGT/8SFP+ v2 zl2

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Erweiterungsmodul
Formfaktor  Plug-in-Modul
  
Netzwerk  
Ports  Gigabit Ethernet x 24
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Verdrahtungstyp  Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Leistungsmerkmale  MACsec-Unterstützung
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  24 x 1000Base-T - RJ-45
  
Maße und Gewicht  
Breite  26.16 cm
Tiefe  20.65 cm
Höhe  4.45 cm
Gewicht  790 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE Aruba 5406R zl2, 5406R-44G-PoE+/2SFP+ v2 zl2, 5406R-44G-PoE+/4SFP v2 zl2, 5406R-8XGT/8SFP+ v2 zl2

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
Erweiterungsmodul
Formfaktor:
Plug-in-Modul
Ports:
Gigabit Ethernet x 24
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp:
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate:
1 Gbps
Leistungsmerkmale:
MACsec-Unterstützung
Schnittstellen:
24 x 1000Base-T - RJ-45
Breite:
26.16 cm
Tiefe:
20.65 cm
Höhe:
4.45 cm
Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, Switch-Modul, hp poe switch 24 port, switch modul, hp switch-modul, 5406r, 5406, 5412r, 5412, aruba, j9987a, 9987, enterprise, 1000, erweiterungsmodul, gigabit, ethernet, 8port, 10/100/1000baset, 101001000baset, port, 1000base, networks, 1000baset, v3stock, hewlett, packard, module, stock
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.671,88*
€ 1.768,39*
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.691,48*
€ 1.780,45*
4 Tage
1
€ 6,00*
ab € 1.736,77*
€ 1.834,77*
4 Tage
1
€ 8,00*
ab € 1.738,72*
€ 1.834,77*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.974,76*
€ 3.092,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.092,67*
€ 3.680,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.070,86*
€ 3.654,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.006,42*
€ 3.577,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.974,76*
€ 3.539,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.