Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA HA5-4K Mini-Converter - Umwandlung von HDMI zu 4K SDI - 4 x 3G SDI Ausgängen (HA5-4K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2368932
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     HA5-4K
EAN/GTIN:
     0892448000212
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter

Produkttext

AJA HA5-4K
AJAs HA5-4K Mini-Converter bietet eine hochwertige Umwandlung von HDMI zu 4K SDI mit 4 x 3G SDI Ausgängen. HA5-4K ermöglicht die Umwandlung von HDMI-Videos von DSLRs, spiegellosen Kameras, Aktionskameras oder Prosumer 4K Videokameras bis hin zu 4K SDI für den Einsatz in professionellen Workflows.

Typische professionelle 4K-Workflows verwenden vier SDI-Kabel, um das Bild mit voller Auflösung zu tragen, was es schwierig macht, diese neueren Geräte zu integrieren. HA5-4K ist ein einfach zu bedienender Konverter, der die Lücke zwischen diesen beiden Welten für eine nahtlose Integration überbrückt. Bis zu 2-Kanal eingebettete Audiodaten im eingehenden HDMI-Signal werden nahtlos in den SDI-Ausgang übertragen, so dass Ihr Audio immer synchronisiert und mit dem SDI-Signal problemlos überall in Ihrem Workflow getragen wird.

HA5-4K unterstützt die Umwandlung von voller Auflösung 4K (4096x2160) sowie UltraHD (3840x2160) von HDMI zu 3G-SDI bei Bildraten bis zu 50/60 fps und bietet eine hervorragende Lösung für filmische 4K-Produktionen sowie UHD-Projekte.

Technische Daten

Hersteller  AJA
Modellkennung des Herstellers  AJA HA5-4K
Leistung  5-20VDC geregelt 10 Watt
Netzteil  Universeller Eingang 100-240VAC 50/60 Hz
Videoformate  (4K)4096x2160p (UltraHD) 3840x2160p,(2K)2048x1080p,(HD)1920x1080p, (HD)1920x1080i,(HD)1280x720p,(SD)720x576p, (SD)720x576i,(SD)720x480p,(SD)720x480i
Digitaler Videoausgang  4 x 3G-SDI BNC, SMPTE-259/292/424 4 x 3 Gb SDI (Level A or B-Dual Link) 4 x 1.5 Gb SDI 2 x 3 Gb SDI (Level B-Dual Stream) 1 x 3 Gb SDI (Level A or B-Dual Link) 1 x 1.5 Gb SDI 1 x 270 Mb SDI
Audioeingang  HDMI eingebettetes Audio 24-Bit 8-Kanal
Audioausgang  SDI eingebettetes Audio 24-Bit 8-Kanal
Sichere Betriebstemperatur  0 bis 40 Grad C (32 bis 104 Grad F)
Sichere Lagertemperatur (Power OFF)  -40 bis 60 Grad C (-40 bis 140 Grad F)
Relative Luftfeuchtigkeit arbeiten  10-90% - nicht kondensierend
Betriebshöhe  <3.000 Meter (<10.000 Fuß)
Produktgröße  146 mm x 102 mm x 23 mm
Produktgewicht  0.3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Hersteller:
AJA
Modellkennung des Herstellers:
AJA HA5-4K
Leistung:
5-20VDC geregelt
Netzteil:
Universeller Eingang
Videoformate:
(4K)4096x2160p
Digitaler Videoausgang:
4 x 3G-SDI BNC, SMPTE-259/292/424
Audioeingang:
HDMI eingebettetes Audio
Audioausgang:
SDI eingebettetes Audio
Sichere Betriebstemperatur:
0 bis 40 Grad C (32 bis 104 Grad F)
Sichere Lagertemperatur (Power OFF):
-40 bis 60 Grad C (-40 bis 140 Grad F)
Relative Luftfeuchtigkeit arbeiten:
10-90% - nicht kondensierend
Betriebshöhe:
<3.000 Meter (<10.000 Fuß)
Produktgröße:
146 mm x 102 mm x 23 mm
Produktgewicht:
0.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi, ha54k, ha54kr0, miniconverter, umwandlung, hdmi, ausgängen, ausgngen, mini, converter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
€ 2,90*
ab € 719,06*
€ 812,51*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 899,82*
€ 1.003,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,42*
€ 1.194,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,86*
€ 1.154,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,42*
€ 1.120,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,79*
€ 1.096,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,82*
€ 1.070,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.