Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger KOX120/100 100m Weiß Koaxialkabel (KOX120/100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2350192
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KOX120/100
EAN/GTIN:
     4004005120820
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Produkttext

Dieses SCHWAIGER®Set ist für höhere Anfor- derungen bei Satelliten- und Kabelfernsehins- tallationen geeignet. Das Kabel bietet durch das hohe Schirmmaß von 120 dB bestmög-lichen Schutz vor elektromagnetischen Störein-flüssen und Funkstörungen aller Art. Zudem hates, dank des Kabelaufbaues, eine sehrgeringe Signaldämpfung. Das Kabel kann auf eine beliebige Länge gekürzt und mit beilie-genden F-Steckern ausgestattet werden.SCHWAIGER® bietet ein geeignetes Abisolier-werkzeug an

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  100 m
Magnetisch abgeschirmt  Ja
Produktfarbe  Weiß
Impedanz  75 Ohm
Leitermaterial  Kupfer
Äußeres Abschirmungsmaterial  Aluminium-Mylar
Kabel-Klasse  A
Verstärkung  120 dB

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,3 kg
Kabellänge:
100 m
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Impedanz:
75 Ohm
Leitermaterial:
Kupfer
Äußeres Abschirmungsmaterial:
Aluminium-Mylar
Kabel-Klasse:
A
Verstärkung:
120 dB
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, sat-anschlusskabel 100m, f-stecker kabel, kox120100, schwaiger, kox120/100, kox120, koaxialkabel, weiß, 120100, 4fach, anschlusskabel, koax, 100.00, vierfach, geschirmt, 100m, 75mm, 1000m, 10000, fach
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,34*
€ 87,78*
€ 6,78*
ab € 68,52*
€ 87,79*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 71,22*
€ 92,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 76,46*
€ 97,35*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 178,50*
€ 214,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schwaiger
FST7510241
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.