Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2340170 Herst.-Nr.: 45PAT1MWH EAN/GTIN: 0065030860215 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 1 m - UTP - CAT 5e - glatt, Riser - weiß | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | 45PAT1MWH | Modell | .com | EAN/UPC | 0065030860215 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com Patch-Kabel - 1 m - weiß | Typ | Patch-Kabel - CAT 5e | Technologie | UTP-Kabel | Drähte pro Kabel | 8 Kabel | Leistungsmerkmale | Glatt, Riser , goldbeschichtete Anschlüsse, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT) | Länge | 1 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | Farbe | Weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 5e | Technologie | UTP-Kabel | Kabelmantelmaterial | PVC | American Wire Gauge (AWG) | 24 | Drähte pro Kabel | 8 Kabel | Paare pro Kabel | 4 Paar(e) | Leistungsmerkmale | Glatt, Riser , goldbeschichtete Anschlüsse, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT) | Länge | 1 m | Farbe | Weiß | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS - bis zu 350 MHz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - CAT 5e | Technologie: | UTP-Kabel | Kabelmantelmaterial: | PVC | American Wire Gauge (AWG): | 24 | Drähte pro Kabel: | 8 Kabel | Paare pro Kabel: | 4 Paar(e) | Länge: | 1 m | Farbe: | Weiß | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x RJ-45 - männlich | Kennzeichnung: | RoHS - bis zu 350 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, startech.com patchkabel cat 5e weiss, patch kabel, patch-kabel 1m, rj45, stecker, patchkabel, weiß, cat5e, snagless, startech, startech.com, netzwerkkabel, 45pat1mwh, startechcom, patch, kabel, riser, ohne, haken, cable, white, male, weiss, .com, cat5epatchkabel, 45pat1mwh (1 m, erfüllt, oder, übertrifft |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,99* | € 4,60* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,05* | € 4,82* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 3,52* | € 5,38* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 9,17* | € 13,15* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,84* | € 13,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|