Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15 - 1.2 V - registriert - ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2334832
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     752369-081
EAN/GTIN:
     4053162640177
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Übersicht

Kurzinfo  HPE - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15 - 1.2 V - registriert - ECC
Gruppe  RAM
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  752369-081
Modell  HPE
EAN/UPC  4053162640177

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - registriert
Produkttyp  Speichermodul
Kapazität  16 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  ECC
Geschwindigkeit  2133 MHz (PC4-17000)
Latenzzeiten  CL15 (15-15-15)
Leistungsmerkmale  Dual Rank, registriert
Spannung  1.2 V
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  HP 726719-B21, HP 774172-001, HP 752369-081
Entwickelt für  Apollo 4200 Gen9, 4520 Gen9, 4530; ProLiant BL460c Gen9, BL660c Gen9, DL120 Gen9, DL160 Gen9, DL180 Gen9, DL360 Gen9, DL380 Gen9, DL388 Gen9, DL560 Gen9, DL580, DL580 Gen9, DL60 Gen9, DL80 Gen9, ML110 Gen9, ML150 Gen9, ML350 Gen9, WS460c Gen9, XL170r Gen9, XL190r Gen9, XL230a Gen9; StoreEasy 3850

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  16 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  HP 726719-B21, HP 774172-001, HP 752369-081
  
Speicher  
Typ  DRAM Speichermodul
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit  2133 MHz (PC4-17000)
Latenzzeiten  CL15 (15-15-15)
Datenintegritätsprüfung  ECC
Besonderheiten  Dual Rank, registriert
Chip-Organisation  1024 x 4
Spannung  1.2 V
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE Apollo 4200 Gen9, 4200 Gen9 for Google, 4520 Gen9, 4530
HPE ProLiant BL460c Gen9, BL460c Gen9 Base, BL460c Gen9 Entry, BL460c Gen9 Performance, BL660c Gen9, DL120 Gen9, DL120 Gen9 Entry, DL160 Gen9, DL160 Gen9 Base, DL160 Gen9 Entry, DL160 Gen9 Performance, DL160 Gen9 Thoughtspot Server, DL180 Gen9, DL180 Gen9 Base, DL180 Gen9 Entry, DL180 Gen9 Storage, DL360 Gen9, DL360 Gen9 Base, DL360 Gen9 CMS, DL360 Gen9 Entry, DL360 Gen9 High Performance, DL360 Gen9 Performance, DL360 Gen9 Special Server, DL380 Gen9, DL380 Gen9 Base, DL380 Gen9 Entry, DL380 Gen9 High Performance, DL380 Gen9 Performance, DL380 Gen9 Scale-up SAP HANA Tailored Datacenter Integration Compute Block, DL380 Gen9 Special, DL388 Gen9, DL388 Gen9 Base, DL560 Gen9, DL560 Gen9 Base, DL560 Gen9 Entry, DL560 Gen9 Performance, DL580 Gen9, DL580 Gen9 Base, DL580 Gen9 Database, DL580 Gen9 High Performance, DL580 Gen9 SAP HANA Scale-out Base Configuration, DL580 Gen9 SAP HANA Scale-up Base Configuration, DL580 Intel E7 8800v4 Scale-out SAP HANA Tailored Datacenter Integration Compute Block, DL60 Gen9, DL60 Gen9 Base, DL60 Gen9 Entry, DL80 Gen9, DL80 Gen9 Base, DL80 Gen9 Entry, ML110 Gen9, ML110 Gen9 Base, ML110 Gen9 Entry, ML150 Gen9, ML150 Gen9 Base, ML150 Gen9 Entry, ML150 Gen9 Performance, ML350 Gen9, ML350 Gen9 Base, ML350 Gen9 Entry, ML350 Gen9 Performance, WS460c Gen9, WS460c Gen9 Graphics, WS460c Gen9 Graphics Expansion, XL170r Gen9, XL190r Gen9, XL230a Gen9
HPE StoreEasy 3850 Gateway Single Node

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kapazität:
16 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
HP 726719-B21, HP 774172-001, HP 752369-081
Typ:
DRAM Speichermodul
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit:
2133 MHz (PC4-17000)
Latenzzeiten:
CL15 (15-15-15)
Datenintegritätsprüfung:
ECC
Besonderheiten:
Dual Rank, registriert
Chip-Organisation:
1024 x 4
Spannung:
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, hpe 16 gb ddr4 ram, ddr4 ram, ddr4 ram 16gb, 2133, enterprise, 16gb, ddr4, 752369, 752369081, 2133mhz, 5711783925385, hewlett, packard, dual, rank, ddr42133, modul, dimm, 288pin, pc417000, cl15, registriert, speichermodul, 17000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 107,30*
€ 137,35*
1 Tag
77
€ 7,50*
ab € 109,41*
€ 139,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 114,11*
€ 146,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.