Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team - Flash-Speicherkarte - 8 GB - Class 10 - microSDHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2309014
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TUSDH8GCL1003
EAN/GTIN:
     0765441001695
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  Team - Flash-Speicherkarte - 8 GB - Class 10 - microSDHC
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Team Group
Hersteller Art. Nr.  TUSDH8GCL1003
Modell  
EAN/UPC  0765441001695

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Team - Flash-Speicherkarte - 8 GB - microSDHC
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  microSDHC
Speicherkapazität  8 GB
Geschwindigkeit  Class 10
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  8 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
SD Speed Class  Class 10
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 14 MB/s
Formfaktor  microSDHC
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15 mm
Tiefe  11 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
8 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
SD Speed Class:
Class 10
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 14 MB/s
Formfaktor:
microSDHC
Versorgungsspannung:
2.7 - 3.6 V
Breite:
15 mm
Tiefe:
11 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 8gb, micro sd, team, tusdh8gcl1003, 1003, flashspeicherkarte, microsdhc, flash, speicherkarte, teamgroup, microsd, class, group, card, micro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 4,50*
ab € 4,37*
€ 6,80*
4 Tage
30
€ 1,00*
ab € 10,60*
€ 15,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,23*
€ 21,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.