Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Resttonerbehälter B5L37A - Kapazität: 54.000 Seiten (B5L37A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2299191
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B5L37A
EAN/GTIN:
     0888182585603
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  HP CLJ 550 /MADRID Toner Auffangbehälter für CLJ M552/M553
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  B5L37A
Modell  HP Toner Collection Unit
EAN/UPC  0888182585603

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Toner Collection Unit - Tonersammler
Produkttyp  Tonersammler
Entwickelt für  Color LaserJet Enterprise CLJ M552/M553

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Tonersammler
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP Color LaserJet Enterprise CLJ M552/M553

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,3 kg
Produkttyp:
Tonersammler
Entwickelt für:
HP Color LaserJet Enterprise CLJ M552/M553

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 577 c; Color LaserJet Enterprise M 552 dn; Color LaserJet Enterprise M 553; Color LaserJet Enterprise M 553 dn; Color LaserJet Enterprise M 553 n; Color LaserJet Enterprise M 553 Series; Color LaserJet Enterprise M 553 x; Color LaserJet Enterprise MFP M 577 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 577 f; Color LaserJet Managed M 550 Series; Color LaserJet Managed M 553 dnm; Color LaserJet Managed M 553 xm; Color LaserJet Managed MFP M 577 dnm; Color LaserJet Managed MFP M 577 Series; Color LaserJet Mangaged Flow MFP M 577 cm; LaserJet Managed E 50045 dw; LaserJet Managed Flow MFP E 52545 c; LaserJet Managed Flow MFP E 52545 dn; LaserJet Managed Flow MFP E 52545 hxn
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Resttonerbehälter, Tonersammelbehälter, Tonersammler, resttonerbehälter hp, resttonerbehälter, b5l37a, toner, 54000, 54.000, collection, unit, resttonerbehlter, seiten, color, laserjet, auffangbehälter, auffangbehlter, /madrid, inc., tonersammler, 54.000seiten, madrid, 54000seiten, 000seiten, hewlett, packard, tonerabfallbehälter, waste, bottle, original
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 4,15*
ab € 14,64*
€ 20,23*
3 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 14,82*
€ 20,32*
1
€ 4,50*
ab € 15,51*
€ 21,07*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 15,48*
€ 21,13*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 24,59*
€ 32,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.