Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Enterprise StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 SAS Drive Upgrade Kit - Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) (N7P37A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2294017
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N7P37A
EAN/GTIN:
     0889894007070
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Bandlaufwerk
Storagelibrary

Übersicht

Kurzinfo  HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 SAS Drive Upgrade Kit - Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - intern - 13.3 cm (5.25") - Verschlüsselung
Gruppe  Bandlaufwerke
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  N7P37A
EAN/UPC  0889894007070

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 SAS Drive Upgrade Kit - Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium - SAS-2
Gerätetyp  Bandbibliothek-Laufwerkmodul
Aufnahmestandard  LTO Ultrium 7
Art  Intern
Schnittstellentyp  SAS-2
Hauptfunktionen  Verschlüsselung
Wechselplatte  LTO Ultrium - 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H)
Wechselplattenkapazität  6 TB (nativ) / 15 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)  Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)  300 MBps (1.08 TBph)
Datenübertragungsrate (komprimiert)  750 MBps (2.7 TBph)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium
Aufnahmestandard  LTO Ultrium 7
Art  Intern
Schnittstellentyp  SAS-2
Hauptfunktionen  Verschlüsselung
  
Wechselplatte  
Typ  LTO Ultrium - 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H)
Kapazität  6 TB (nativ) / 15 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)  Ultrium 6, Ultrium 7
Aufnahmestandard  Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)  300 MBps (1.08 TBph)
Datenübertragungsrate (komprimiert)  750 MBps (2.7 TBph)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit  12 Sek
Puffergröße  1024 MB
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 6Gb/s - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Kompatible Einschübe  1 x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, FCC CFR47 Part 15, cCSAus, CAN/CSA C22.2 No. 60950
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Gerätetyp:
Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium
Aufnahmestandard:
LTO Ultrium 7
Art:
Intern
Schnittstellentyp:
SAS-2
Hauptfunktionen:
Verschlüsselung
Typ:
LTO Ultrium - 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H)
Kapazität:
6 TB (nativ) / 15 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben):
Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (unkomprimiert):
300 MBps (1.08 TBph)
Datenübertragungsrate (komprimiert):
750 MBps (2.7 TBph)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit:
12 Sek
Puffergröße:
1024 MB
Schnittstellen:
1 x SAS 6Gb/s - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Kompatible Einschübe:
1 x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Storageloader, Streamer, hp ultrium 3 bandlaufwerk, lto bandlaufwerk, bandlaufwerk hp, enterprise, n7p37a, lto7, drive, upgrade, hewlett, packard, 4514953933354
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
€ 3.477,29*
pro Stück
Frei Haus
€ 3.653,63*
pro Stück
Frei Haus
€ 3.671,19*
pro Stück
Frei Haus
€ 3.736,08*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
€ 3.909,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.909,40*
€ 4.652,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
C7977W
ab € 68,86*
Zubehör
HP
C7977A
ab € 53,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.