Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK WLAN MIMO - Antenne - 802,11 a/h/b/g/n/ac - außen - 12 dBi - gerichtet - weiß (88806)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2275535
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88806
EAN/GTIN:
     4043619888061
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
delock wlan antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK WLAN MIMO - Antenne - 802.11 a/h/b/g/n/ac - außen - 12 dBi - gerichtet - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  88806
Modell  WLAN MIMO
EAN/UPC  4043619888061

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK WLAN MIMO - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28 cm x 11.5 cm x 3 cm
Anwendung  Außen
Installation / Befestigung  Wandmontage möglich, Stangenmontage
Richtwirkung  Gerichtet
Kompatibilität  802.11 a/h/b/g/n/ac
Frequenzbereich  2.4 - 2.4835 GHz, 5.15 - 5.875 GHz
Antennengewinn  12 dBi

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Breite  28 cm
Tiefe  11.5 cm
Höhe  3 cm
Farbe  Weiß
  
Antenne  
Anwendung  Außen
Installation / Befestigung  Wandmontage möglich, Stangenmontage
Richtwirkung  Gerichtet
Kompatibilität  802.11 a/h/b/g/n/ac
Frequenzbereich  2.4 - 2.4835 GHz, 5.15 - 5.875 GHz
Antennengewinn  12 dBi
Stehwellenverhältnis  1.8:1
Horizontale Strahlenbreite  46°
Vertikale Strahlenbreite  32°
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  2 x N-Anschluss männlich
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
Leistungsmerkmale  MIMO-Technologie
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
28 cm
Tiefe:
11.5 cm
Höhe:
3 cm
Farbe:
Weiß
Anwendung:
Außen
Installation / Befestigung:
Wandmontage möglich, Stangenmontage
Richtwirkung:
Gerichtet
Kompatibilität:
802.11 a/h/b/g/n/ac
Frequenzbereich:
2.4 - 2.4835 GHz, 5.15 - 5.875 GHz
Antennengewinn:
12 dBi
Stehwellenverhältnis:
1.8:1
Horizontale Strahlenbreite:
46°
Vertikale Strahlenbreite:
32°
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
2 x N-Anschluss männlich
Montagekit:
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale:
MIMO-Technologie
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, wlan antenne 12dbi, delock, 88806, antenne, wlan, mimo, ac/a/h/b/g/n, direktional, 80211, acahbgn, 802.11, outdoor, wifi, gerichtet, außen, wandmontage, möglich, stangenbefestigung, weiß, ieee, buchse, wand, auen, mglich, mastmontage, 4014619396924, nbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 49,36*
€ 58,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,42*
€ 64,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88973
ab € 15,72*
Zubehör
Delock
88978
ab € 12,28*
Zubehör
Delock
88981
ab € 6,67*
Zubehör
Delock
88983
ab € 8,46*
Zubehör
Delock
88985
ab € 54,27*
Zubehör
Delock
88986
ab € 28,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.