Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Toner 718 - Schwarz - Kapazität: 3.400 Seiten (2662B002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-226634
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2662B002
EAN/GTIN:
     4960999628639
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Canon 718 Black - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 3400 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  2662B002AA
Modell  718 Black
EAN/UPC  4960999628639

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon 718 Black - Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 3400 Seiten
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 3400 Seiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 3400 Seiten

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-7200; i-SENSYS LBP-7200 c; i-SENSYS LBP-7200 cdn; i-SENSYS LBP-7200 cn; i-SENSYS LBP-7200 Series; i-SENSYS LBP-7210 Cdn; i-SENSYS LBP-7600 Series; i-SENSYS LBP-7660 cdn; i-SENSYS LBP-7680 cdn; i-SENSYS LBP-7680 cx; i-SENSYS MF 720 Series; i-SENSYS MF 724 Cdw; i-SENSYS MF 726 Cdw; i-SENSYS MF 728 Cdw; i-SENSYS MF 729 Cdw; i-SENSYS MF 729 Cx; i-SENSYS MF 8300 Series; i-SENSYS MF 8330; i-SENSYS MF 8330 cdn; i-SENSYS MF 8340 cdn; i-SENSYS MF 8350; i-SENSYS MF 8350 cdn; i-SENSYS MF 8360 cdn; i-SENSYS MF 8380 cdw; i-SENSYS MF 8500 Series; i-SENSYS MF 8540 cdn; i-SENSYS MF 8550 cd; i-SENSYS MF 8550 cdn; i-SENSYS MF 8580 cdw
Atos:
FD 4911-C 15
Wincor-Nixdorf:
FD 4911-C 15
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner schwarz canon, lasertoner, lasertoner schwarz, canon, 2662, 2662b002, toner, schwarz, 3400, black, seiten, 3.400, cartridge, 7200, original, tonerpatrone, 3400seiten, 7200cdn, isensys, kapazität:, 3.400seiten, 718bk, 19798, standardkapazität, 1erpack, eine, kapazitt, standardkapazitt, sensys
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 4,15*
ab € 61,17*
€ 75,66*
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 62,22*
€ 75,99*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 62,20*
€ 76,33*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 64,06*
€ 77,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,43*
€ 78,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9424A004
ab € 48,15*
Ähnlich
Canon
9423A004
ab € 61,30*
Ähnlich
Canon
9422A004
ab € 61,52*
Ähnlich
Canon
9421A004
ab € 61,32*
Ähnlich
Canon
1980B002
ab € 42,54*
Ähnlich
Canon
1979B002
ab € 39,27*
Ähnlich
Canon
1978B002
ab € 36,81*
Ähnlich
Canon
1977B002
ab € 37,25*
Ähnlich
Canon
2662B005
ab € 103,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.