Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - Fotoleitereinheit - 1 - 20000 Seiten - LCCP (0C734X20G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-226616
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C734X20G
EAN/GTIN:
     0734646058957
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - Fotoleitereinheit - 1 - 20000 Seiten - LCCP
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark International
Hersteller Art. Nr.  0C734X20G
Modell  
EAN/UPC  0734646058957

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark Fotoleitereinheit
Verbrauchsmaterialtyp  Fotoleitereinheit
Drucktechnologie  Laser
Kapazität  Bis zu 20000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  37.3 cm
Transporttiefe  5.1 cm
Transporthöhe  5.3 cm
Transportgewicht  414 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Fotoleitereinheit
Drucktechnologie  Laser
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 20000 Seiten bei 5% Deckung
  
Verschiedenes  
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Transportbreite:
37.3 cm
Transporttiefe:
5.1 cm
Transporthöhe:
5.3 cm
Transportgewicht:
414 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Fotoleitereinheit
Drucktechnologie:
Laser
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 20000 Seiten bei 5% Deckung
Preistyp:
Lexmark Cartridge Collection Program

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 734 DN; C 734 DTN; C 734 DW; C 734 N; C 734 Series; C 736 DN; C 736 DTN; C 736 N; C 736 Series; C 746 DN; C 746 DTN; C 746 N; C 746 Series; C 748 DE; C 748 DTE; C 748 E; C 748 Series; CS 736 dn; Optra C 734 DN; Optra C 734 DTN; Optra C 734 DW; Optra C 734 N; Optra C 736 DN; Optra C 736 DTN; Optra C 736 N; X 734 DE; X 736 DE; X 738 DE; X 738 DTE; X 746 DE; X 748 DE; X 748 DTE
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, bildtrommel, lexmark bildtrommel, lexmark, c734x20g, 20000, seiten, fotoleiter, photoconductor, 20.000, x73x, c734, 0c734x20g, black, x734, fotoleitereinheit, c73x, c734/6/x734/36/38, trommeleinheit, drum, standardkapazität, 1erpack, c73x/x73x, unit, c73x/, c7346x7343638, standardkapazitt, c73xx73x, pack
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 25,32*
€ 34,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,63*
€ 34,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 31,64*
€ 42,02*
€ 5,95*
ab € 34,72*
€ 46,11*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 34,87*
€ 46,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C736H1KG
ab € 170,87*
Ähnlich
Lexmark
C736H2KG
ab € 219,32*
Ähnlich
Lexmark
C736H1CG
ab € 315,38*
Ähnlich
Lexmark
C736H2YG
ab € 386,62*
Ähnlich
Lexmark
C734A1CG
ab € 178,94*
Ähnlich
Lexmark
C734A1YG
ab € 221,87*
Ähnlich
Lexmark
C734A1MG
ab € 61,35*
Ähnlich
Lexmark
C734X24G
ab € 60,16*
Ähnlich
Lexmark
C734X77G
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.