Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-226592 Herst.-Nr.: MLT-P2082A/ELS EAN/GTIN: 8808993389223 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Samsung MLT-P2082A Twin Pack - 2er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für SCX-5635FN, 5835FN, 5835NX | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Samsung | Hersteller Art. Nr. | MLT-P2082A/ELS | Modell | MLT-P2082A Twin Pack | EAN/UPC | 8808993389223 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Samsung MLT-P2082A Twin Pack - 2er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Schwarz | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | Kapazität | Bis zu 20000 Seiten | Enthaltene Menge | 2er-Pack | Kompatibel mit | SCX-5635FN, 5835FN, 5835NX | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | Kapazität | Bis zu 20000 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Samsung SCX-5635FN, 5835FN, 5835NX | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,4 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 2er-Pack | Patronenleistung: | Hohe Ergiebigkeit | Kapazität: | Bis zu 20000 Seiten | Kompatibel mit: | Samsung SCX-5635FN, 5835FN, 5835NX |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | SCX -5635 FN; SCX -5635 HN; SCX -5635 Series; SCX -5638 FN; SCX -5800 Series; SCX -5835 FN; SCX -5835 NX; SCX -5900 Series; SCX -5935 FN; SCX -5935 NX | Muratec: | MFX -3550; MFX -3550 Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner samsung schwarz, samsung lasertoner, lasertoner, samsung, 2082, twin, pack, 5835, mltp2082a, 5635, mltp2082aels, p2082a, black, mltp2082a/els, 2erpack, hohe, ergiebigkeit, schwarz, original, tonerpatrone, scx5635fn, 5835fn, 5835nx, sv127a, 0191628484317, 5635fn, toner, 20.000, sites |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 183,35* | € 225,24* | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 183,91* | € 225,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|