Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2261375 Herst.-Nr.: 600635 EAN/GTIN: 7613329007938 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Wenger | Hersteller Art. Nr. | 600635 | EAN | 7613329007938 | Hauptmerkmale Produktlinie | Swissgear Synergy | Kompatibilität | PC | Hersteller | Wenger | Paketierte Menge | 1 | Zubehörkategorie | Tragetaschen Zubehör für Notebook und Tablet-PC | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Gruppe: | Systemzubehör | Hersteller: | Wenger | Hersteller Art. Nr.: | 600635 | EAN: | 7613329007938 | Produktlinie: | Swissgear Synergy | Kompatibilität: | PC | Paketierte Menge: | 1 | Zubehörkategorie: | Tragetaschen, Zubehör für Notebook und Tablet-PC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Schlüsselfinder-Zubehör, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, laptop-rucksack 15,6" wenger, tablet cover, tablet pc schutzhülle 15 zoll, 600635, wenger, synergy, rucksack, grau, notebook, schwarz, grau/schwarz, zoll, laptop, 406cm, grauschwarz, 16zoll, notebookrucksack, passend, maximal:, "synergy", [mit, tabletfach, 10"], computer, backpack, black/grey, fuer, tablet, swissgear |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,15* | € 58,24* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 45,68* | € 58,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,56* | € 59,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 46,67* | € 59,68* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 54,98* | € 69,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|