Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision DS-1280ZJ-M - Anschlusskasten für Kamera - geeignet für Wandmontage - hik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2255588
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-1280ZJ-M
EAN/GTIN:
     6954273608385
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Kamera-Abdeckung

Übersicht

Kurzinfo  Hikvision DS-1280ZJ-M - Anschlusskasten für Kamera - geeignet für Wandmontage - hik weiß
Gruppe  Eingabe Zubehör
Hersteller  Hikvision
Hersteller Art. Nr.  302700581
Modell  DS-1280ZJ-M
EAN/UPC  8592978126919

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hikvision DS-1280ZJ-M - Anschlusskasten für Kamera
Produkttyp  Anschlusskasten für Kamera
Platzierung/Montage  Geeignet für Wandmontage
Produktmaterial  Aluminiumlegierung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15.7 cm x 18.5 cm x 5.15 cm
Gewicht  621 g
Farbe  Hik weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Anschlusskasten für Kamera
Platzierung/Montage  Geeignet für Wandmontage
Produktmaterial  Aluminiumlegierung
Breite  15.7 cm
Tiefe  18.5 cm
Höhe  5.15 cm
Gewicht  621 g
Farbe  Hik weiß
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Wasserfest, max. Last 4,5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produkttyp:
Anschlusskasten für Kamera
Platzierung/Montage:
Geeignet für Wandmontage
Produktmaterial:
Aluminiumlegierung
Breite:
15.7 cm
Tiefe:
18.5 cm
Höhe:
5.15 cm
Farbe:
Hik weiß
Leistungsmerkmale:
Wasserfest, max. Last 4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kameraabdeckung, Kameragehäuse, Kameraschutzgehäuse, kamera abdeckung, hikvision, 1280, ds1280zjm, 1280zj, 302700581, weiß, anschlusskasten, kamera, geeignet, wandmontage, junction, dome, kameras, 51.5, zubehör, halterung, digital, technology, ds1280zjdm18, gehäuse, montage, universal, grau, aluminium, zubehr, gehuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 28,45*
€ 38,85*
4 Tage
2
€ 6,50*
ab € 28,59*
€ 38,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,36*
€ 44,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hikvision
DS-1272ZJ-110B
ab € 31,11*
Zubehör
Hikvision
DS-1272ZJ-120B
ab € 35,93*
Zubehör
Hikvision
DS-1280ZJ-DM21
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.