Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MediaRange - USB-Flash-Laufwerk - 4GB - USB2.0 - weiß, Rot (MR970)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2247308
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR970
EAN/GTIN:
     4260283118151
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive

Übersicht

Kurzinfo  MediaRange - USB-Flash-Laufwerk - 4 GB - USB 2.0 - weiß, Rot
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  MediaRange
Hersteller Art. Nr.  MR970
Modell  
EAN/UPC  4260283118151

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MediaRange - USB-Flash-Laufwerk - 4 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  4 GB
Farbe  Weiß, Rot

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  4 GB
Farbe  Weiß, Rot
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 3 MB/s
Interfacetyp  USB 2.0
Besonderheiten  Einschiebbarer Anschluss
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  WEEE
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  56 mm
Tiefe  21 mm
Höhe  9 mm
Gewicht  8 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
4 GB
Farbe:
Weiß, Rot
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 3 MB/s
Interfacetyp:
USB 2.0
Besonderheiten:
Einschiebbarer Anschluss
Kennzeichnung:
WEEE
Breite:
56 mm
Tiefe:
21 mm
Höhe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: USB Stick, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicher-stick 4 gb, flash stick, mediarange, mr970, flash, unidad, blanco, rojo, stick, drive, schiebemechanismus, usb2.0, kapazität:, usbst.color, edition, mediar, slidemechanism, usb20, kapazitt, usbstcolor, usb2, kapazität, color
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 19,40*
ab € 2,80*
€ 4,09*
€ 5,49*
ab € 3,14*
€ 4,52*
€ 2,95*
ab € 3,28*
€ 4,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 6,42*
€ 8,60*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.