Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2245161 Herst.-Nr.: 45PAT2MOR EAN/GTIN: 0065030860154 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com Snagless Cat 5e UTP Patch Cable - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 2 m - UTP - CAT 5e - gepresst, glatt - orange | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | 45PAT2MOR | EAN/UPC | 0065030860154 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com Snagless Cat 5e UTP Patch Cable - Patch-Kabel - 2 m - orange | Typ | Patch-Kabel - CAT 5e | Technologie | UTP-Kabel | Drähte pro Kabel | 8 Kabel | Leistungsmerkmale | Gepresst, glatt , goldbeschichtete Anschlüsse, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT) | Länge | 2 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | Farbe | Orange | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 5e | Technologie | UTP-Kabel | Kabelmantelmaterial | PVC | American Wire Gauge (AWG) | 24 | Drähte pro Kabel | 8 Kabel | Paare pro Kabel | 4 Paar(e) | Leistungsmerkmale | Gepresst, glatt , goldbeschichtete Anschlüsse, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT) | Länge | 2 m | Farbe | Orange | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS - bis zu 350 MHz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - CAT 5e | Technologie: | UTP-Kabel | Kabelmantelmaterial: | PVC | American Wire Gauge (AWG): | 24 | Drähte pro Kabel: | 8 Kabel | Paare pro Kabel: | 4 Paar(e) | Länge: | 2 m | Farbe: | Orange | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x RJ-45 - männlich | Kennzeichnung: | RoHS - bis zu 350 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, startech.com patchkabel cat 5e orange, patch kabel, patch-kabel 2m, rj45, orange, patchkabel, stecker, startech, cat5e, netzwerkkabel, snagless, 45pat2mor, patch, kabel, startech.com, startechcom, geformt, ohne, haken, .com, cat5epatchkabel, erfüllt, oder, übertrifft, alle, 5ekabelspezifikationen, zuverlässige, ethernetnetzwerkverbindungen, gewährleisten. |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,43* | € 5,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,62* | € 5,52* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,24* | € 6,43* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 10,76* | € 15,35* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,39* | € 16,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|