Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T7104 Yellow SURELAB SL-D3000 - Extrahohe (Super-) Ausbeute - Tinte auf Farbstoffbasis - 700 ml - 1 Stück(e) (C13T710400)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2243388
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T710400
EAN/GTIN:
     0010343889613
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Original
Druckfarben  Gelb
Markenkompatibilität  Epson
Kompatibilität  SureLab SL-D3000
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Farbiger Tintentyp  Tinte auf Farbstoffbasis
Farbtintenpatronenanzahl  1
Volumen Farbtinte  700 ml
Tintenpatronenkapazität  Extrahohe (Super-) Ausbeute
Tintentyp  Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code  C13T710400
Ursprungsland  Indonesien
  
Gewicht und Abmessungen  
Verpackungsbreite  115 mm
Verpackungstiefe  330 mm
Verpackungshöhe  50 mm
Paketgewicht  1,09 kg
Verpackungsart  Box
  
Logistische Daten  
Palettenbreite  80 cm
Palettenlänge  120 cm
Palettenhöhe  3,17 m
Menge pro Palette  528 Stück(e)
Palettenbreite (UK)  100 cm
Palettenlänge (UK)  120 cm
Palettenhöhe (UK)  3,17 m
Anzahl pro Palette (UK)  792 Stück(e)
Menge pro Palettenlage  48 Stück(e)
Anzahl pro Palettenlage (UK)  72 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
Epson
Kompatibilität:
SureLab SL-D3000
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
700 ml
Tintenpatronenkapazität:
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code:
C13T710400
Ursprungsland:
Indonesien
Verpackungsbreite:
115 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
1,09 kg
Verpackungsart:
Box
Palettenbreite:
80 cm
Palettenlänge:
120 cm
Palettenhöhe:
3,17 m
Menge pro Palette:
528 Stück(e)
Palettenbreite (UK):
100 cm
Palettenlänge (UK):
120 cm
Palettenhöhe (UK):
3,17 m
Anzahl pro Palette (UK):
792 Stück(e)
Menge pro Palettenlage:
48 Stück(e)
Anzahl pro Palettenlage (UK):
72 Stück(e)

Kompatible Geräte:
Epson:
SL-D 3000 DR; SL-D 3000 SR; SureLab D 3000 DR; SureLab D 3000 Series; SureLab D 3000 SR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 151,38*
€ 190,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 175,91*
€ 217,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,47*
€ 258,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,46*
€ 221,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.