Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-223390 Herst.-Nr.: 800132-202 EAN/GTIN: 0008001322022 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Zebra 5095 - Thermotransfer-Farbband Schwarz - 56.9 mm x 74 m - Box mit 12 Stück | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Zebra Technologies | Hersteller Art. Nr. | 800132-202 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Zebra 5095 Thermotransfer-Farbband - 12 Stck. | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Drucktechnologie | Thermal Resin (Thermalharz) | Druckfarbe | Schwarz | Bandgröße | 56.9 mm x 74 m | Enthaltene Menge | 12 Stück | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Drucktechnologie | Thermal Resin (Thermalharz) | Farbe | Schwarz | Bandgröße | 56.9 mm x 74 m | | | Media | | Enthaltene Menge | 12 Stück | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Thermotransfer-Farbband | Drucktechnologie: | Thermal Resin (Thermalharz) | Farbe: | Schwarz | Bandgröße: | 56.9 mm x 74 m | Enthaltene Menge: | 12 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, 5095, zebra, 800132, 569mm, 800132202, zipship, thermotransferband, harz, passt, für:, 2824/z, rollenbreite:, kern:, länge:, stück, 2824, 2824z, rollenbreite, kern, 127mm, lnge, stck, länge, resin, 0889728059121, ribbon |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 44,06* | € 59,63* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,00* | ab € 43,66* | € 65,19* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 56,51* | € 74,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|