Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 2100 Wax - 1 - Schwarz - 110 mm x 450 m - Thermotransfer-Farbband (Packung mit 12) - für Zebra Z4000, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6MPlus, ZM400, ZM600; PAX 110; Xi Series 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-223385
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     02100BK11045
EAN/GTIN:
     5711045205927
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband

Übersicht

Kurzinfo  Zebra 2100 Wax - 1 - Schwarz - 110 mm x 450 m - Thermotransfer-Farbband (Packung mit 12) - für Zebra Z4000, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6MPlus, ZM400, ZM600; PAX 110; Xi Series 140
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.  02100BK11045
Modell  2100 Wax
EAN/UPC  5711045205927

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Zebra 2100 Wax - 1 - Schwarz - Thermotransfer-Farbband
Produkttyp  Thermotransfer-Farbband
Paketierte Menge  12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Druckfarbe  Schwarz
Enthaltene Menge  1
Bandgröße  110 mm x 450 m
Kompatibel mit  Canon MultiPASS C70; Zebra R-140, R4Mplus, S4M, Z4000, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6MPlus, ZM400, ZM600; PAX 110, 170, R110; S Series 105; Stripe S300, S400, S500, S600; Xi Series 110, 140, 170, 220, R110; Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus, ZM400, ZM600

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Thermotransfer-Farbband
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Bandgröße  110 mm x 450 m
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Canon MultiPASS C70
Zebra R-140, R4Mplus, R4Mplus for EPC Class 1 Tags, S4M, Z4000, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6MPlus, ZM400, ZM600
Zebra PAX 110PAX3, 110PAX4, 170PAX4, R110PAX3
Zebra S Series 105S, 105Se, 105SL
Zebra Stripe S300, S400, S500, S600
Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140XiIIIPlus, 170Xi, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 220XiIII, 220XiIIIPlus, R110Xi
Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus, ZM400, ZM600

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,1 kg
Paketierte Menge:
12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verbrauchsmaterialtyp:
Thermotransfer-Farbband
Drucktechnologie:
Thermal Transfer
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Bandgröße:
110 mm x 450 m
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, zebra thermotransferband schwarz, druckfolie, zebra druckfolie, 2100, zebra, 110mm, 02100bk11045, 02100, 11045, zipship, thermotransferband, wachs, schwarz, thermotransferfarbband, packung, z4000, z4mplus, z6000, z6mplus, zm400, zm600;, 110;, series, 450m, 4000, 6000, zm600, thermotransfer, farbband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,66417*
€ 15,29917*
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 13,43*
€ 17,21*
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 13,58*
€ 17,36*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,74*
€ 175,71*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 148,08*
€ 181,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.