Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Antennenkabel - UHF-Steckverbinder (M) - UHF-Steckverbinder (W) - 1,0m - Koax - Schwarz - Winkelanschluss (88781)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2218099
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88781
EAN/GTIN:
     4043619887811
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
F-Stecker Kabel
IEC-Anschlusskabel
Kabel F-Stecker

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Antennenkabel - UHF-Steckverbinder (M) - UHF-Steckverbinder (W) - 1 m - Koax - Schwarz - Winkelanschluss
Gruppe  Kabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  88781
Modell  
EAN/UPC  4043619887811

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Antennenkabel - 1 m
Kabel  Antennenkabel
Technologie  Koax
Länge  1 m
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x UHF-Steckverbinder - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x UHF-Steckverbinder - weiblich
Zusätzliche Merkmale  Goldbeschichtet Anschlüsse Winkelanschluss

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Antennenkabel
Technologie  Koax
Impedanz  75 Ohm
Zusätzliche Merkmale  Goldbeschichtet Anschlüsse Winkelanschluss
Länge  1 m
Farbe  Schwarz
  
Kabel  
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x UHF-Steckverbinder - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x UHF-Steckverbinder - weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabeltyp:
Antennenkabel
Technologie:
Koax
Impedanz:
75 Ohm
Zusätzliche Merkmale:
Goldbeschichtet Anschlüsse Winkelanschluss
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse:
1 x UHF-Steckverbinder - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse:
1 x UHF-Steckverbinder - weiblich
Weitere Suchbegriffe: Koax-Anschluss-Kabel, Koax-Anschlusskabel, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, TV-Antenne, UHF Antenne, UHF Steckverbinder, f-stecker kabel, delock, 88781, conector, gewinkelt, cable, para, antena, coaxial, negro, ángulo, ngulo, stecker, schwarz, buchse, rg6/u, antennenkabel, rg6u, uhfsteckverbinder, anschlusskabel, 4014619647262, steckverbinder, kabel, koax, gewinkelter, antennen, antennenstecker
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,90*
ab € 5,31*
€ 6,68*
€ 4,90*
ab € 6,44*
€ 7,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 8,22*
€ 9,74*
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 12,24*
€ 4,00*
ab € 13,70*
€ 16,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Delock
88916
ab € 5,52*
Ähnlich
Delock
88922
ab € 4,39*
Ähnlich
Delock
88924
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.