Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI B432dn - Drucker - monochrom - Duplex - LED - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2215460
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45762012
EAN/GTIN:
     5031713063582
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer

Übersicht

Kurzinfo  OKI B432dn - Drucker - monochrom - Duplex - LED - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN
Gruppe  Drucker
Hersteller  OKI
Hersteller Art. Nr.  45762012
Modell  B432dn
EAN/UPC  5031713063582

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OKI B432dn - Drucker - monochrom - LED
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - LED - monochrom
Gewicht  12 kg
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  210 x 1321 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  210 mm x 1321 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN
Prozessor  667 MHz
RAM Installiert (Max.)  512 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)  3 GB
Druckersprache  PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, PDF 1.7
Barcodes  Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP
Gesamte Medienkapazität  350 Blätter
Medienhandhabung  250-Blatt-Zuführung, Bypass-Fach für 100 Blätter
Monatliche Kapazität (max.)  80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  500 - 5.000 Seiten
Netzwerk  Druckserver
Stromversorgung  Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen  Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7 Lion, Apple MacOS X 10.6.8, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  24.5 cm x 38.7 cm x 36.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - LED - monochrom
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w
Eingebaute Geräte  Status-LCD
Anschlusstechnik  Verkabelt
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  4.5 Sek.
Druckersprache  PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten  87 x PCL
136 x PostScript
2 x Bitmap
1 x Strichcode
Barcodes  Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP
Medienhandhabung  250-Blatt-Zuführung, Bypass-Fach für 100 Blätter
  
Prozessor  
Prozessor  667 MHz
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  512 MB
  
Flash-Speicher  
Flash-Speicher  3 GB
  
Medienhandhabung  
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  210 x 1321 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  210 mm x 1321 mm
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm)
Größe der Briefumschläge  International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Com-9 (98 x 225 mm)
Gesamte Medienkapazität  350 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  1 x automatisch - 100 Blätter Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²
1 x automatisch - 250 Blätter Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m²
Max. Medienkapazität  880 Blätter
  
Kapazität  
Monatliche Kapazität (max.)  80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  500 - 5.000 Seiten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, IPPS
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  IPsec
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x LAN - RJ-45
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb  600 Watt
Energierverbrauch Standby  80 Watt
Energierverbrauch Sleep  1.4 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7 Lion, Apple MacOS X 10.6.8, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)  30 dBA
Schallemission (Betrieb)  55 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  24.5 cm
Tiefe  38.7 cm
Höhe  36.4 cm
Gewicht  12 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
14,1 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - LED - monochrom
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w
Eingebaute Geräte:
Status-LCD
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
USB 2.0, Gigabit LAN
Max. Auflösung (S/W):
1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing:
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
4.5 Sek.
Druckersprache:
PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten:
87 x PCL , 136 x PostScript , 2 x Bitmap , 1 x Strichcode
Medienhandhabung:
250-Blatt-Zuführung, Bypass-Fach für 100 Blätter
Prozessor:
667 MHz
RAM Installiert (Max.):
512 MB
Flash-Speicher:
3 GB
Mediengrößenklasse:
A4/Legal
Max. Mediengröße:
210 x 1321 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
210 mm x 1321 mm
Gesamte Medienkapazität:
350 Blätter
Max. Medienkapazität:
880 Blätter
Monatliche Kapazität (max.):
80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
500 - 5.000 Seiten
Netzwerk:
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 1, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, IPPS
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
IPsec
Verbindungen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B , 1 x LAN - RJ-45
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:
600 Watt
Energierverbrauch Standby:
80 Watt
Energierverbrauch Sleep:
1.4 Watt
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby):
30 dBA
Schallemission (Betrieb):
55 dBA
Breite:
24.5 cm
Tiefe:
38.7 cm
Höhe:
36.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, oki laserdrucker duplex, oki laserdrucker, laserdrucker, 1200, 45762012, b432dn, drucker, duplex, a4/legal, seiten/min., a4legal, seitenmin, legal, seiten, kapazität:, blätter, gigabit, kapazitt, bltter, kapazität, mono, blatt, eine, blattpArtikel.DciPid, monoa4, inkl., mehrzweckfach, cloud
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 236,24*
€ 273,13*
€ 6,78*
ab € 236,72*
€ 273,31*
€ 4,50*
ab € 245,92*
€ 280,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 254,70*
€ 285,56*
3 Tage
27
€ 2,50*
ab € 258,77*
€ 288,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,56*
€ 339,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,13*
€ 338,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,47*
€ 329,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,00*
€ 326,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,70*
€ 303,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44574302
ab € 97,46*
Zubehör
OKI
44575714
ab € 143,83*
Zubehör
OKI
45807102
ab € 65,62*
Zubehör
OKI
45807106
ab € 81,04*
Zubehör
OKI
45807111
ab € 100,95*
Zubehör
OKI
45830202
ab € 39,59*
Zubehör
OKI
45830222
ab € 37,40*
Zubehör
KOMPA
44574302-KOMPA
ab € 28,47*
Zubehör
KOMPA
45807102-KOMPA
ab € 25,38*
Zubehör
KOMPA
45807106-KOMPA
ab € 22,39*
Zubehör
KOMPA
45807111-KOMPA
ab € 31,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.