Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Jewel J80 - USB-Flash-Laufwerk - 32GB - USB3.0 - Titan (SP032GBUF3J80V1T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2211660
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP032GBUF3J80V1T
EAN/GTIN:
     4712702638158
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  SILICON POWER Jewel J80 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 - Titan
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SILICON POWER
Hersteller Art. Nr.  SP032GBUF3J80V1T
Modell  SILICON POWER Jewel J80
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SILICON POWER Jewel J80 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.0
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Titan
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.3.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Titan
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 3.0
Besonderheiten  Stoßsicher, wasserfest, staubdicht, vibrationssicher, COB (Chip on Board)-Technologie, Metallgehäuse, Schlüsselanhängeröse
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  BSMI, FCC, RoHS, KCC, WEEE, Green Dot
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.3.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  44 mm
Tiefe  18 mm
Höhe  4.5 mm
Gewicht  5.9 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Farbe:
Titan
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
USB 3.0
Kennzeichnung:
BSMI, FCC, RoHS, KCC, WEEE, Green Dot
Breite:
44 mm
Tiefe:
18 mm
Höhe:
4.5 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 32 gb usb 3.1, flash stick, flash stick 32 gb, silicon, power, jewel, sp032gbuf3j80v1t, siliconpower, 32gb, usbflashlaufwerk, titan, flash, laufwerk, usbstick, silver, stick, memory, metal, zinc, grau, usb3.0, silver/zinc, ohne, deckel, silber, zink, stahl, usb30, silverzinc
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,25*
€ 16,22*
2 Tage
44
€ 5,95*
ab € 9,81*
€ 16,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,51*
€ 31,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.