Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2200550 Herst.-Nr.: 118863 EAN/GTIN: 4005938188635 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Helos - Videokabel - Dual Link - DVI-D (M) - DVI-D (M) - 1 m - Flügelschrauben | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | Herweck | Hersteller Art. Nr. | 118863 | Modell | Herweck | EAN/UPC | 4005938188635 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Helos Videokabel - 1 m | Typ | Videokabel - Dual Link | Kabeleigenschaften | Flügelschrauben | Länge | 1 m | Anschlüsse | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Videokabel | TMDS-Links | Dual Link | Kabeleigenschaften | Flügelschrauben | Länge | 1 m | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Videokabel | TMDS-Links: | Dual Link | Kabeleigenschaften: | Flügelschrauben | Länge: | 1 m | Anschlüsse: | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1m, 118863, helos, dvid, duallink, anschlusskabel, 24+1, stecker/stecker, full, basic, schwarz, dvikabel, dual, link, daumenschrauben, monitorkabel, vergoldetes, kabel, 24+1pol, st./st., steckerstecker, 241pol, stst, stecker, 1pol |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 2,95* | € 4,56* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,07* | € 20,06* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 14,57* | € 20,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|